Zestaw kluczy imbusowych 9 elementów

Zestaw wysuw. kluczy imbusowych krótkich, 9 elem.
ZESTAW KLUCZY KĄTOWYCH KRÓTKICH-9 SZT.

Nr art. 071531 100

EAN 4038898769125

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw kluczy imbusowych 9 elementów

Nr art. 071531 100
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
W uchwycie z tworzywa sztucznego, wersja krótka
  • Niklowane na połysk

  • Przednie krawędzie fazowane

  • W skład wchodzi: Rozmiar 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10;
ISO 2936L (odpowiednik DIN 911)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj napędu

Wewnętrzne gniazdo sześciokątne

Zakres dostawy

Content mm 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Ilość elementów w zestawie

9 szt

Zawiera Zestaw kluczy imbusowych 9 elementów:
1 x
Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne

KL. KATOWY 6KT KROTKI SW1.5X45

Opis:
1,5 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne

KLUCZ KATOWY 6KT KROTKI SW2X47

Opis:
2 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne

KL. KATOWY 6KT KROTKI SW2,5X56

Opis:
2,5 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne

KLUCZ KATOWY 6KT KROTKI SW3X65

Opis:
3 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne

KLUCZ KATOWY 6KT KROTKI SW4X72

Opis:
4 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne

KLUCZ KATOWY 6KT KROTKI SW5X80

Opis:
5 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne

KLUCZ KATOWY 6KT KROTKI SW6X90

Opis:
6 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne

KL. KATOWY 6KT KROTKI SW8X100

Opis:
8 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne

KL. KATOWY 6KT KROTKI SW10X112

Opis:
10 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x