Zestaw kluczy imbusowych 9 elementów

Zestaw wysuwanych kluczy imbusowych 9 szt.
ZESTAW KL.KAT.DLUGIE 1,5-10MM METR.

Nr art. 071531 120

EAN 4038898778837

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw kluczy imbusowych 9 elementów

Nr art. 071531 120
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
W uchwycie z tworzywa sztucznego, wersja długa
  • Niklowane na połysk

  • Przednie krawędzie fazowane

  • Zawartość zestawu: Rozmiar 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
ISO 2936L (odpowiednik DIN 911)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj napędu

Do wewnętrznego gniazda sześciokątnego

Ilość elementów w zestawie

9 szt

Zawiera Zestaw kluczy imbusowych 9 elementów:
1 x
Z końcówką imbusową

KLUCZ KT. SW2,0 6KT DLUGI

Opis:
2 mm
Wersja długa
Ilość: 1 x
1 x
Z końcówką imbusową

KLUCZ KAT. 6KT DLUGI SW2,5X112

Opis:
2,5 mm
Wersja długa
Ilość: 1 x
1 x
Z końcówką imbusową

KLUCZ KATOWY 6KT DLUGI SW3X130

Opis:
3 mm
Wersja długa
Ilość: 1 x
1 x
Z końcówką imbusową

KLUCZ KATOWY 6KT DLUGI SW4X144

Opis:
4 mm
Wersja długa
Ilość: 1 x
1 x
Z końcówką imbusową

KLUCZ KATOWY 6KT DLUGI SW5X160

Opis:
5 mm
Wersja długa
Ilość: 1 x
1 x
Z końcówką imbusową

KLUCZ KATOWY 6KT DLUGI SW6X180

Opis:
6 mm
Wersja długa
Ilość: 1 x
1 x
Z końcówką imbusową

KLUCZ KATOWY 6KT DLUGI SW8X200

Opis:
8 mm
Wersja długa
Ilość: 1 x
1 x
Z końcówką imbusową

KLUCZ KATOWY 6KT DLUG.SW10X224

Opis:
10 mm
Wersja długa
Ilość: 1 x