Cyfrowy miernik uniwersalny mini.

Cyfrowy miernik uniwersalny Mini
UNIWERSALNY MIERNIK CYFROWY MINI

Nr art. 071553 370

EAN 4047376031593

Ceny dostępne po zalogowaniu
Cyfrowy miernik uniwersalny mini.

Nr art. 071553 370
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
Mały przyrząd pomiarowy do pomiaru prądu stałego i zmiennego, rezystancji, ciągłości, testowania diod i bezkontaktowego wykrywania napięcia
  • Przewody pomiarowe można przymocować z tyłu urządzenia w celu ochrony przed uszkodzeniem i zranieniem przez końcówki

  • Na stałe zamocowane przewody pomiarowe, funkcja „data hold”, test diod, pomiar ciągłości, wbudowana latarka LED oraz automatyczne rozpoznawanie zakresu

  • Solidna, odporna na zachlapania obudowa z gumy i klawiatura membranowa

  • Bezstykowy pomiar napięcia

  • Automatyczne wyłączanie urządzenia po 15 minutach
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Wyświetlacz

LCD, Maks. wskazanie 2000

Zakres pomiarowy napięcie min./maks.

0,5 V/AC-600 V/AC

Min./maks. zakres pomiarowy napięcia 2

0,5 V/DC-600 V/DC

Min. zakres pomiarowy napięcia 2

0,5 V/DC

Zakres pomiarowy napięcie 2 maks.

600 V/DC

Zakres pomiarowy oporu elektrycznego min./maks.

0 Ohm-20 MOhm

Automatyczne wyłączanie

15 min

Kategoria zabezpieczenia nadnapięciowego

CAT III/1000V

Stopień ochrony IP

IP 54

Oznaczenie akumulatora

1,5 V Micro AAA

Ilość akumulatorów/baterii

2 szt

Długość x szerokość x wysokość

104 x 55 x 32,5 mm