Metrówka składana z drewna bukowego
Przymiar składany, buk
MIARKA SKŁADANA DREWNIANA 2M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Skala milimetrowa po obu stronach
- Czerwone cyfry dziesiętne
- Segmenty bukowe 3 mm
- Ekologiczna powłoka zanurzeniowa zapewniająca niezrównaną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych i wodoodporność
- Sprawdzone połączenia segmentów
- Ukryty nit z hartowaną sprężyną stalową
- Odpowiednik klasy III UE pod względem dokładności
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Buk |
Kolor | Żółty |
Zakres pomiarowy długość max. | 2 m |
Długość ogniwa (punkt obrotu) | 200 mm |
Klasa dokładności | III |
Liczba ogniw łańcucha | 10 szt |
Długość (po złożeniu) x szerokość (po złożeniu) x wysokość | 250 x 36 x 16 mm |