Nóż do kartonów

Nóż bezpieczny S3 z zabezp. ostrzem uchwyt alum.
NÓŻ BEZPIECZNY Z UKRYTYM OSTRZEM

Nr art. 071566 018

EAN 4062856136919

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nóż do kartonów

Nr art. 071566 018
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
Z ukrytym ostrzem
  • Maksymalne bezpieczeństwo podczas cięcia taśm pakujących dzięki ukrytym ostrzom

  • Szybkie przecinanie taśmy klejącej za pomocą wypustów w górnej części ostrza

  • Wysokiej jakości ergonomiczny uchwyt aluminiowy z pętlą do zawieszania

  • Łatwa wymiana ostrzy bez użycia narzędzi

  • Zintegrowany magazynek na jedno ostrze wymienne
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość

165 mm

Szerokość uchwytu

35 mm

Długość krawędzi tnącej

5 mm

Długość ostrza

45 mm

Szerokość ostrza

23 mm

Grubość ostrza

0,5 mm

Materiał uchwytu

Aluminium

Zawiera Nóż do kartonów:
2 x
Bezpieczne ostrze

BEZPIECZNE OSTRZE Z OCHRONA

Opis: Z ukrytym ostrzem do noży uniwersalnych
Ilość: 2 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Etui na nóż

POKROWIEC NA NOZ MALY 210X65X35MM

Praktyczne etui na pasek do bezpiecznego przenoszenia noży