Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Ostrze wymienne odłamywane

Ostrze wymienne odłamywane, bardzo ostre
OSTRZE NOZA EXTRA OSTRE 18MM

Nr art. 071566 053

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ostrze wymienne odłamywane

Nr art. 071566 053

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x10 szt.
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Niezwykle ostre, do precyzyjnego cięcia nawet wąskich pasków.

Dzięki ostremu kątowi i wysokiej jakości stali ostrze jest bardzo ostre


  • Idealne do papieru, folii i cienkich materiałów

  • Przechodzi przez materiał szybko i łatwo


Bezpieczne przechowywanie


Praktyczny zasobnik z wysuwanym ostrzem

Długość ostrza

110 mm

Szerokość ostrza noża

18 mm

Grubość ostrza

0,5 mm

Materiał

Stal

Długość krawędzi tnącej

100 mm

Wymagane akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Dwukomponentowy nóż do cięcia z suwakiem

CUTTER-2C-H18MM-L170MM

Doskonała przyczepność i ergonomia dzięki wysokiej jakości dwukomponentowemu uchwytowi i automatycznej blokadzie ostrza.
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
Dodatkowe akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Nóż tapicerski z suwakiem

NÓŻ UNIWERALNY L160MM

Z automatyczną blokadą ostrza zapewniającą wygodną obsługę jedną ręką
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
Etui na nóż

POKROWIEC NA NOZ MALY 210X65X35MM

Praktyczne etui na pasek do bezpiecznego przenoszenia noży
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
Nr art. Nr materiałowy klienta