Dwukomponentowy nóż do cięcia z suwakiem

Nóż do cięcia, uchwyt 2-komponentowy z suwakiem

Nr art. 071566 275
EAN 4050382482150

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Doskonała przyczepność i ergonomia dzięki wysokiej jakości dwukomponentowemu uchwytowi i automatycznej blokadzie ostrza.

Niezwykle stabilna i precyzyjna prowadnica ostrza


Bardzo wytrzymała prowadnica ostrza wykonana ze stali nierdzewnej

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość ostrza noża

18 mm

Długość

170 mm

Zawiera Dwukomponentowy nóż do cięcia z suwakiem:
3 x
Ostrze wymienne odłamywane

OSTRZE NOZA EXTRA OSTRE 18MM

Opis:
18 mm
Niezwykle ostre, do precyzyjnego cięcia nawet wąskich pasków. Idealne do papieru, folii i cienkich materiałów.
Ilość: 3 x
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
Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ostrze wymienne odłamywane

OSTRZE NOZA EXTRA OSTRE 18MM

Niezwykle ostre, do precyzyjnego cięcia nawet wąskich pasków. Idealne do papieru, folii i cienkich materiałów.
x 10 szt.
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ostrze wymienne odłamywane

OSTRZE NÓŻA EKSTRA OSTRE 18 MM

Niezwykle ostre, do precyzyjnego cięcia nawet wąskich pasków. Idealne do papieru, folii i cienkich materiałów.
x 50 szt.
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Etui na nóż

POKROWIEC NA NOZ MALY 210X65X35MM

Praktyczne etui na pasek do bezpiecznego przenoszenia noży