Nóż uniwersalny z ostrzem ze stali węglowej

Nóż uniwers., ostrze ze stali węgl., uchwyt 1C
NOZ-UNI-1C-CST-L225MM

Nr art. 071566 546

EAN 4062856826957

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nóż uniwersalny z ostrzem ze stali węglowej

Nr art. 071566 546
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
Z hartowanym ostrzem ze stali węglowej.

Uniwersalne zastosowanie


  • Antypoślizgowy, ergonomiczny uchwyt 1-składnikowy.

  • Długie ostrze i odpowiednie do różnych zastosowań.

  • Bardzo wysoka twardość krawędzi tnącej: HRC 58.


Wytrzymała


  • Ergonomiczny kształt uchwytu i drobna, teksturowana powierzchnia.

  • Ostrze pewnie połączone z uchwytem.

  • Optymalne przechowywanie i ochrona przed obrażeniami
Uwaga

Optymalne przechowywanie i ochrona przed obrażeniami


071566 546: . Wysokiej jakości uchwyt narzędziowy z klipsem do paska

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość

225 mm

Długość ostrza

100 mm

Grubość ostrza

2,1 mm

Szerokość ostrza

23 mm

Materiał

Stal węglowa

Materiał uchwytu

Tworzywo sztuczne 1-składnikowe