Multitool ze skórzanym etui RW EDITION ze skórzanym etui i podpisem Reinholda Würtha
Multitool ze skórzanym etui RW EDITION 2 el.
ZESTAW NARZEDZI MULTI RW-EDYCJA-2 ELEM.
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/577930736.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wszystkie narzędzia można bezpiecznie zablokować
- Możliwość odblokowania i zablokowania jedną ręką
- Etui skórzane ze szlufką na pasek
- Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej
Zawiera następujące narzędzia:
- Szczypce ze zwężonymi końcówkami z możliwością cięcia bocznego
- Ostrze ząbkowane ze stali 440A
- Mocny śrubokręt PH2
- Wytrzymałe ostrze noża ze stali 440A
- Otwieracz do puszek z narzędziem do ściągania izolacji
- Piła do drewna ze skalą w mm i calach
- Otwieracz do butelek ze śrubokrętem
- Pilnik z nacięciem zgrubnym i gładkim
- Kolec
Materiały dodatkowe(X)
Długość (rozwarte) | 155 mm |
Długość (po złożeniu razem) | 100 mm |
Szerokość (po otwarciu) | 60 mm |
Szerokość (po złożeniu) | 40 mm |
Wysokość | 25 mm |
Ilość elementów w zestawie | 2 szt |