Skrobaki płaskie
Skrobak płaski
SKROBAK PLASKI L=460 MM
Nr art. 071574 57
EAN 4011231748292
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Model chromowo-wanadowy, kuty
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość zgarniaka | 25 mm |
Długość ostrza | 250 mm |
Długość | 370 mm |
Materiał uchwytu | Drewno |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Lakierowana/gładka |