Torba na elektronarzędzia z dnem z tworzywa sztucznego
Torba narzędziowa na elektronarzędzia
TORBA NA ELEKTRONARZEDZIA 45X31X34 CM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dużo miejsca na dodatkowe akcesoria konieczne podczas montażu.
- 1 kieszeń zewnętrzna z zamkiem
- 1 kieszeń zewnętrzna na ładowarkę do akumulatorów zamykana na rzep
- 2 kieszenie zewnętrzne na akumulatory
- 5 dodatkowych kieszeni zewnętrznych
- 3 kieszenie wewnętrzne na akumulatory
Maksymalna ochrona
Stabilne, wodoodporne dno z tworzywa sztucznego
Elektronarzędzia, akumulatory i ładowarki do akumulatorów widoczne na zdjęciu nie wchodzą w zakres dostawy
Materiały dodatkowe(X)
Długość x szerokość x wysokość | 450 x 315 x 340 mm |
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny) | 315 x 300 x 340 mm |
Materiał | PES – poliester |
Kolor | Czarny |
Maks. obciążalność | 20 kg |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2900 g |