Żarówka halogenowa
ŻARÓWKA H7 12V 55 W
Nr art. 07201141
EAN 4045727186497
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wytrzymała żarówka halogenowa o dobrych parametrach do standardowych zastosowań
- Do użytku jako element standardowego wyposażenia oraz jako oryginalna część zamienna
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 12 V/DC |
Oznaczenie gniazda | PX26d |
Moc znamionowa | 55 W |
Temperatura barwowa | 3200 K |
Okres eksploatacji Tc | 550 h |
Okres eksploatacji B3 | 330 h |
Dopuszczenie | E1 |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | Osram 64210 |