Reflektor LED SLA

Lampa czołówka SLA LED
LAMPA CZOŁOWA LED 1XAA 200 LM

Nr art. 0827809998
EAN 4056807927008

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Może być również używana jako lampa ręczna (możliwość zdjęcia z opaski na głowę)
  • Możliwość przyciemniania i regulacji skupienia

  • 2 programy świecenia — mała i duża moc

  • Zintegrowany zacisk ustalający — możliwość przymocowania do odzieży i paska

  • Obrotowa głowica lampy
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do bliskich odległości, nie nadaje się do kasków budowlanych.

Min./maks. strumień świetlny

20 / 200 lm

Nastawiana ostrość

Tak

Min./maks. zasięg światła

40 / 130 m

Stopień ochrony IP

IP 54

Oznaczenie akumulatora/baterii

Mignon AA; LR6; AM3

Ilość akumulatorów/baterii

1 szt

Min./maks. temperatura pracy

-20 do 40 °C

Materiał

Tworzywo sztuczne

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Bateria o dużej mocy

BATERIA ALKALICZNA AA MIGNON LR6 1,5V

Zasilanie do zastosowań wymagających dużej ilości energii