Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Gumowy zawór samochodowy zatrzask eco

ZAWÓR TR 418 TM ZGODNY Z ETRTO

Nr art. 087904183
EAN 4045727309018

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Data wygrawerowana laserowo na trzpieniu zaworu

Produkcja zgodna z normami E.T.R.T.O


(European Tyre and Rim Technical Organisation)



Przykład daty wygrawerowanej laserowo na korpusie zaworu:


4511 oznacza 45. tydzień kalendarzowy 2011 roku



Wstępne zmontowanie (TM) oszczędza czas i pieniądze


Plastikowe zatyczki dołączone w worku polietylenowym



Dodatkowa uszczelka


Zatyczka zaworu z niklowanego mosiądzu z uszczelką (MK)

Uwaga

W przypadku przechowywania zgodnie z wymaganiami normy DIN 7716 zaleca się montowanie zaworów gumowych w ciągu 24 miesięcy od wyprodukowania. Montaż należy bezwzględnie wykonywać przy użyciu odpowiedniego narzędzia (dźwignia do montażu zaworu, nr kat. PR01_071554_04) oraz smarowania (pasta do montażu opon, nr kat. PR01_08901241 lub nr kat. PR01_08901221)



Ograniczenie związane z prędkością:


  • W przypadku opon bezdętkowych w samochodach osobowych poruszających się z prędkością maks. >210 km/h (V, W, Y lub ZR) należy stosować zawory metalowe (zaciskowe) lub wsporniki zaworów w celu ograniczenia odchylenia zaworu do kąta maks. 25°.

  • W niektórych przypadkach sama konstrukcja obręczy zapewnia ograniczenie odchylenia zaworu (należy to sprawdzić we własnym zakresie).
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość (L)

61,5 mm

Odpowiednie do felgi o średnicy otworu

11,3 mm

Pasuje do obręczy o grubości min.

1,8 mm

Pasuje do obręczy o grubości maks.

4 mm

Maks. ciśnienie powietrza

4.5 bar

Maks. prędkość

210 km/h

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Narzędzie do montażu zaworów

PRZECIĄGACZ DO ZAWORKÓW

x 1 szt.

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje o cenach

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne