Mocny środek czyszczący do montażu Plus
Mocny środek czyszczący do montażu PLUS
ZMYWACZ POWER PLUS 500ML
Nr art. 0890107003
EAN 4099618585470
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Skutecznie usuwa pył hamulcowy, zaskorupiałe zabrudzenia, olej, tłuszcz, żywicę oraz warstwy ochrony antykorozyjnej
- Ograniczone ryzyko powstania i ewentualne skutki pożaru
- Zalecany produkt zgodnie z niemieckim rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (poziom ochrony 2)
- Nie zawiera związków AOX, związków aromatycznych, silikonu i n-heksanu
- Dysza rozpylająca
Nie rozpylać na gorące powierzchnie.
Przed użyciem należy sprawdzić zgodność materiałową elementów z tworzyw sztucznych, gumowych oraz powierzchni lakierowanych.
Instrukcje dotyczące stosowania to zalecenia oparte na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków użytkowania nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak usługi te są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Zapewniamy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Należy przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
- Do konserwacji, napraw i montażu elementów narażonych na osady olejowe, tłuste zanieczyszczenia i żywice
- Można używać do prac serwisowych przy układach hamulcowych oraz sprzęgłach
- Szczególnie skutecznie usuwa zanieczyszczenia o charakterze lakieropodobnym
Zawartość | 500 ml |
Kolor | Bezbarwny |
Baza chemiczna | Węglowodór |
Gęstość/warunki | 0,755 g/cm³ / 20°C |
Punkt zapłonu min. | -17 °C |
Nie zawiera acetonu | Nie |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera AOX | Tak |
Nie zawiera lotnych związków organicznych VOC | Nie |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 24 Miesiące / W temp. 20°C |
Zrównoważony rozwój | Niska emisja zanieczyszczeń / niskie zanieczyszczenie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!