Preparat do pielęgnacji tworzyw sztucznych PERFECT
Środek do pielęgnacji tworzyw sztucznych PERFECT
ŻEL DO KONSERWACJI TW.SZT.-PERFECT-1L
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wysokiej jakości i bardzo ekonomiczny żel pielęgnacyjny do nielakierowanych części z tworzywa sztucznego, przeznaczony do stosowania na zewnątrz
- Zapewnia intensywną pielęgnację zapobiegającą blaknięciu, pękaniu, łamliwości i twardnieniu tworzyw sztucznych podczas regularnego stosowania
- Długotrwała ochrona zabezpieczonych obszarów
Nie nakładać na wilgotne powierzchnie. Nie nakładać zbyt grubej warstwy, aby uniknąć zwiększonego przyciągania pyłu. Nie używać na silnym słońcu ani na gorących powierzchniach.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak usługi te są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Do nielakierowanych tworzyw sztucznych, takich jak zderzaki, panele wykończeniowe, klamki drzwi itp. Nadaje się również do gumy.
Nałożyć niewielką ilość produktu na aplikator lub szmatkę i nałożyć cienką warstwę na czyste i suche powierzchnie.
Zawartość | 1 l |
Pojemnik | Butelka |
Zapach | Bezzapachowy |
Kolor | Bezbarwny |
Baza chemiczna | Kombinacja dodatków |
Gęstość | 0,845 g/cm³ |
Przechowywanie od daty produkcji | 5 lata |
Nie zawiera AOX | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!