Pióro gumowe WIPE-N-SHINE
Ściągaczka do wody z uchwytem Wipe-N-Shine
ŚCIĄGACZKA DO WODY - 350 MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Może być używana z uchwytem teleskopowym
- Miękka guma zapewnia delikatne traktowanie i optymalną ochronę powierzchni
- Trwała
Materiały dodatkowe(X)
Ściągaczka Wipe-N-Shine doskonale nadaje się do usuwania wody z dużych powierzchni. Miękka guma chroni powłokę malarską i okna, nie pozostawiając osadu z kamienia. Można ją mocować do wszystkich uchwytów firmy Würth, co ułatwia czyszczenie autobusów, ciężarówek, pociągów itd.
Kolor | Zielony |
Materiał | Polioksymetylen, elastomery termoplastyczne |
Długość | 350 mm |
Szerokość | 198 mm |
Wysokość | 53 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 206 g |