Piana pistoletowa Jednoskładnikowa
1-składnikowa piana pistoletowa B3 Standard
PIANA MONTAZOWA PISTOLETOWA LETNIA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
- Uszczelnianie przy montażu okieni drzwi.
- Wypełnianie wolnych przestrzeni, pęknięć, szczelin, przepustów rurowych.
- Izolacja akustyczna - wygłuszanie i uszczelnianie ścian działowych oraz kabin samochodowych i łodzi.
- Izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, dachów i stropodachów.
- Klejenie i izolowanie paneli ściennych, blach falistych, dachówek itp.
- Łączenie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych.
- Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków.
Baza chemiczna | Poliuretan |
Kolor | Jasnożółty |
Zapach | Charakterystyczny |
Możliwość cięcia po | 35 min |
Pełna obciążalność | 24 h |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Temperatura stosowania maks. | 30 °C |
Zawartość | 750 ml |
Zawartość | 707 g |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |