Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Piana pistoletowa XXL 65 l

1-składnikowa piana pistoletowa B3 750 ml XXL
PIANA MONTAZOWA PISTOL. LETNIA XXL

Nr art. 0892152465

EAN 4050641450319

Ceny dostępne po zalogowaniu
Piana pistoletowa XXL 65 l

Nr art. 0892152465

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Jednoskładnikowa piana poliuretanowa o zwiększonej wydajności, do uszczelniania i montażu.
Wydajność większa o ponad 50 % w porównaniu z pianą tradycyjną ‒ nawet do 65 litrów piany z jednej puszki!
UwagaUtwardzoną pianę zabezpieczyć przed działaniem promieni UV, np. przez pokrycie silikonem, tynkiem lub powłoką malarską.
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0504 Przed użyciem wstrzasnąć.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Osadzanie drzwi i okien

  • Izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania

  • Klejenie i izolowanie

  • Wygłuszanie i uszczelnianie ścian działowych oraz kabin samochodowych i łodzi

  • Łączenie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych

  • Izolacja cieplna dachów i stropodachów

  • Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków
Instrukcja
  • Podłoże robocze oczyścić i odtłuścić;

  • Przed użyciem puszkę z pianą doprowadzić do temperatury pokojowej. Nie podgrzewać!

  • Mocno wstrząsnąć puszką (przez ok. 30 sek.) w celu dokładnego wymieszania składników.

  • Na puszkę nakręcić pistolet.

Baza chemiczna

Izocyjanian

Kolor

Jasnobeżowy

Zapach

Przyjemny

Gęstość

0,022 kg/m³

Gęstość – warunki

Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Struktura komórkowa

Drobny

Bez śladów po

12 min

Warunki braku śladów

Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Możliwość cięcia po

30 min

Możliwość cięcia – warunki

Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Pełna obciążalność

24 h

Pełna obciążalność - warunki

Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Temperatura stosowania min.

5 °C

Temperatura stosowania maks.

30 °C

Min. temperatura otoczenia podczas stosowania

5 °C

Maks. temperatura otoczenia podczas stosowania

35 °C

Min. temperatura podłoża

5 °C

Maks. temperatura podłoża

30 °C

Min. temperatura puszki podczas stosowania

10 °C

Maks. temperatura puszki podczas stosowania

30 °C

Min. odporność temperaturowa

-60 °C

Maks. odporność temperaturowa

100 °C

Klasa materiału budowlanego

B3

Klasa materiału budowlanego – warunki

Spełnia wymagania DIN 4102

Przewodność cieplna λ

0,036 W/(m*K)

Absorpcja wody (%)

1,5 Vol-%

Absorpcja wody - warunki

po 7 dniach

Wytrzymałość na ściskanie

0,05 N/mm²

Wytrzymałość na ścinanie min.

100 kPa

Wytrzymałość na ścinanie - warunki

W temp. 23°C

Min. wytrzymałość na rozciąganie

0,14 N/mm²

Izolacyjność akustyczna

60 dB

Odporne na promieniowanie UV

Nie

Wydłużenie przy zerwaniu

10 %

Wydajność (objętość) w przybliżeniu

65 l

Wydajność – warunki

Przy 23°C i wilgotności powietrza 50%

Zawartość

750 ml

Pojemnik

Aerozol

Ilość na palecie

720 szt

Zawartość

1425 g

Przechowywanie od daty produkcji

12 Miesiące

Przechowywanie - warunki

od 5°C do 30°C

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne