Uszczelniacz akrylowy biały

Uszczelniacz akrylowy F-EXT-INT
SZCZELIWO AKRYLOWE 310 ML

Nr art. 08921650

EAN 4045989647835

Ceny dostępne po zalogowaniu
Uszczelniacz akrylowy biały

Nr art. 08921650
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
Jednoskładnikowy, elastyczno-plastyczny uszczelniacz budowlany, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.
  • Szeroki zakres zastosowania do różnorodnych prac budowlanych

  • Bardzo dobra przyczepność do wielu różnych podłoży; może być aplikowany na wilgotne podłoża porowate

  • Doskonałe właściwości robocze, które pozwalają na łatwą aplikację i obróbkę

  • Możliwość malowania

  • Po utwardzeniu odporny na wahania temperatury i wpływ wilgoci

  • Odporny na starzenie

  • Bezwonny i neutralny chemicznie
UwagaPrzed malowaniem zaleca się przeprowadzenie próbnego testu, szczególnie w przypadku stosowania farb rozpuszczalnikowych.
spełnia wymagania normy EN 15651-1:2012 - typ F-EXT-INT UWAGA! Nie należy aplikować uszczelniacza w czasie deszczu – chronić wykonane uszczelnienie przed deszczem przez min. 6 godzin po aplikacji.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowaniaDo wypełniania pęknięć, rys i szczelin w tynkach oraz do wypełniania spoin pomiędzy elementami budowlanymi, o powierzchni porowatej, jak np. beton, różnego rodzaju tynki, cegła, drewno, płyty kartonowo-gipsowe. Może być stosowany do uszczelniania drzwi, okien, parapetów, balustrad, łączenia płyt kartonowo-gipsowych, wypełniania spoin dylatacyjnych poddawanych niewielkim naprężeniem, o możliwym przemieszczeniu do 7,5%.
InstrukcjaPowierzchnia spoiny powinna być czysta, odtłuszczona i odkurzona. Stosunek głębokości do szerokości spoiny powinien wynosić od 1:1 do 1: 2. Przy większych głębokościach (ponad 12 mm) wolne przestrzenie wypełnić, np. sznurem polipropylenowym.

Zawartość

310 ml

Kolor

Biały

Baza chemiczna

Dyspersja polimeru akrylowego

Gęstość

1,72 g/cm³

Zapach

Słaby zapach

Min. czas tworzenia naskórka

20 min

Min./maks. temperatura aplikacji

7 do 40 °C

Przechowywanie od daty produkcji

12 Miesiące