Powłoka chroniąca przed korozją Cynk 300

Lakier do ochrony p. korozją Zinc 300
CYNK 300 - 500ML

Nr art. 0892200

EAN 4045989962624

Ceny dostępne po zalogowaniu
Powłoka chroniąca przed korozją Cynk 300

Nr art. 0892200
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
Zapewnia trwałą ochronę przed korozją
  • Doskonała ochrona przed korozją

  • Szybkoschnący

  • Wygląd: Cynkowanie na gorąco


Możliwość malowania


  • Farbami na bazie PCW, farbami akrylowymi (na bazie rozpuszczalnika lub wodnymi).

  • Nigdy nie malować żywicami alkidowymi (farbami na bazie żywicy syntetycznej) w połączeniu z powierzchniami cynkowanymi ogniowo!

Instrukcje dotyczące stosowania to zalecenia oparte na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.


Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Zastosowanie: konstrukcje stalowe, budownictwo okrętowe, kuźnie, warsztaty ślusarskie i produkcja pojazdów.


Cynk 300 nadaje się do poprawek uszkodzonych miejsc na ocynkowanych powierzchniach i spoinach spawalniczych.


Nie nadaje się jako podkład cynkowy do ochrony antykorozyjnej o wysokiej wytrzymałości.

Instrukcja

Powierzchnia musi być sucha i oczyszczona z pyłu i smaru. Warstwa retuszu powinna być 1,5 raza grubsza od warstwy cynkowania ogniowego. Dodatkowo powłoka do retuszu powinna zachodzić na cynkowanie ogniowe co najmniej 1 cm. Zużycie: ok. 250-350 g/m na warstwę.

Zawartość

500 ml

Zawartość

1045 g

Baza chemiczna

Stały pył metalicznego cynku

Kolor

Srebrny

Czas schnięcia – warunki

W temp. 20°C

Min./maks. temperatura aplikacji

-25 do 40 °C

Maks. czas schnięcia

3 d

Min. całkowite wyschnięcie

2 d

Czas schnięcia

15 min

Zawartość cynku w farbie

65 %

Zawartość cynku w suchej powłoce

91 %

Czystość wzorcowa, cynk

99 %

Gęstość

2,09 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C

Maks. odporność temperaturowa

300 °C

Min. siła zaciskania

45 min

Przechowywanie od daty produkcji

12 Miesiące

Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 4
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 5
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 3
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 4
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 5
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wersja do wysokich obciążeń
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Opis:
Poziom przenikania: 4
Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 2
Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Opis:
Poziom przenikania: 2
Unikalna struktura diamentowa zapewniająca optymalny chwyt
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Opis:
Poziom przenikania: 3
Bardzo wytrzymałe rękawiczki jednorazowe o doskonałej chwytności dzięki specjalnym wypustkom i maksymalnym komforcie noszenia dzięki bawełnianej wyściółce wewnątrz
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Opis:
Poziom przenikania: 4
Trwałe i wytrzymałe rękawice jednorazowe o doskonałym zabezpieczeniu chemicznym
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań