Szczeliwo dekarskie DACHFLEX

Szczeliwo Dichtflex
SZCZELIWO-DACHFLEX-BEZBARWNE-310ML

Nr art. 08923221

EAN 4045989960248

Ceny dostępne po zalogowaniu
Szczeliwo dekarskie DACHFLEX

Nr art. 08923221
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
Wysokiej jakości szczeliwo do uszczelniania dachów płaskich i spadzistych.

Doskonała przyczepność do pasków bitumicznych



Możliwość stosowania na wilgotnych podłożach


Aplikacja w dużej mierze niezależna od pogody



Uniwersalność


  • Do napraw awaryjnych

  • Doskonale sprawdza się nawet przy dużych obciążeniach w obszarze dachu


Sprawdzona przydatność do stosowania ze szkłem poliwęglanowym i odporność na promieniowanie UV


Testowane przez niemiecki Instytut Fraunhofer w Bremie



  • Możliwość malowania

  • Trwale elastyczny

  • Nie zawiera silikonu

  • Bardzo dobra odporność na starzenie i pogodę
Uwaga
  • W przypadku uszczelniania przezroczystej, białej i szarej wersji kolorystycznej w kontakcie z bituminem należy zagruntować powierzchnię za pomocą preparatu gruntującego AdhesionPlus do tworzyw sztucznych / drewna / kamienia (nr art.: 089010062.

  • Aby uzyskać wystarczającą przyczepność do anodyzowanego aluminium należy zagruntować powierzchnię za pomocą preparatu gruntującego AdhesionPlus do tworzyw sztucznych / drewna / kamienia (nr art.: 089010062 lub krzemowy preparat gruntujący, nr artykułu: 0892190.

  • Aby poprawić przyczepność i uniknąć mętnienia szkła poliwęglanowego / pleksiglasu, zalecamy stosowanie silikonowego preparatu gruntującego. 0892190.

  • Pełne przylegania uzyskuje się dopiero po całkowitym utwardzeniu uszczelniacza Seal Flex. Przyleganie może być zmniejszone wtedy, gdy produkt jest używany w stojącej wodzie. Nie używać do uszczelniania szkła.

  • Przyleganie do aluminium uzyskuje się dopiero po całkowitym utwardzeniu uszczelniacza Seal Flex. W zależności od zastosowanej grubości warstwy może to potrwać kilka dni do 2 tygodni.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do płaskich i spadzistych powierzchni dachowych. Do uszczelniania połączeń elementów budowlanych
w pracach dekarskich oraz wykonywania napraw. Typowe powierzchnie: Wszystkie rodzaje blach*, bitum*, beton i beton komórkowy,
wapień, klinkier, cegła, eternit, drewno (surowe), płyty poliwęglanowe**.

Baza chemiczna

Kauczuk syntetyczny

Gęstość

0,94 g/cm³

Zapach

Charakterystyczny

Kolor

Przezroczysty

Pojemnik

Wkład

Zawartość

310 ml

Dopuszczalne odkształcenie

25 %

Twardość Shore'a typu A

25

Odporność na

Procesy starzenia, Warunki pogodowe

Min./maks. czas tworzenia naskórka

3-8 min

Czas tworzenia naskórka – warunki

Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Właściwości grzybobójcze

Nie

Min./maks. szybkość utwardzania

1-3 mm/d

Warunki pełnego utwardzania/wiązania

Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Min. odporność temperaturowa

-25 °C

Maks. odporność temperaturowa

100 °C

Temperatura stosowania min.

5 °C

Temperatura stosowania maks.

40 °C

Nie zawiera silikonu

Tak

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ręczny pistolet do kartuszy Wysokiej jakości

RĘCZNY PISTOLET H14 DO TUB 310ML

Wysokiej jakości konstrukcja, półotwarta, z blachy stalowej z uchwytem z tworzywa sztucznego.
x 1 szt.
Ręczny pistolet do kartuszy Podstawowy

PISTOLET DO KARTUSZY 310 ML

Prosta konstrukcja, półotwarta, wykonana z blachy stalowej z nitowanymi rozpórkami.
x 1 szt.
Pistolet do kartuszy, pneumatyczny

PIST.PN DO TUB FOLIOWYCH 600ML

x 1 szt.
Pistolet pneumatyczny do kartuszy Kombifix

CARTGUN-PN-COMBIFIX

Do kartuszy 310 ml
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Nóż do kartuszy

NÓŻ DO KARTUSZY

Do przycinania plastikowych kartuszy i dysz aplikacyjnych na wymaganą długość i pod określonym kątem
x 1 szt.
Sznur wypełniający PE do szczelin dylatacyjnych

SZNUR DYLAT.POLIET.6MM MB (OP=100MB)

Nie zawiera silikonu i zapewnia dobrą wytrzymałość wypełniania
x 100 m
Sznur wypełniający PE do szczelin dylatacyjnych

WAZ POLIETYLENOWY 10MM SZRY

Nie zawiera silikonu i zapewnia dobrą wytrzymałość wypełniania
x 100 m
Sznur wypełniający PE do szczelin dylatacyjnych

SZNUR DYLAT.POLIET.15MM MB(OP=100MB)

Nie zawiera silikonu i zapewnia dobrą wytrzymałość wypełniania
x 100 m
Sznur wypełniający PE do szczelin dylatacyjnych

SZNUR DYLAT.POLIET.20MM(OP.=50MB)

Nie zawiera silikonu i zapewnia dobrą wytrzymałość wypełniania
x 50 m
Sznur wypełniający PE do szczelin dylatacyjnych

SZNUR DYLAT. 30MM, MB (1OP.=25MB)

Nie zawiera silikonu i zapewnia dobrą wytrzymałość wypełniania
x 25 m
Sznur wypełniający PE do szczelin dylatacyjnych

SZNUR DYLATACYJNY PE-40MM

Nie zawiera silikonu i zapewnia dobrą wytrzymałość wypełniania
x 50 m
Sznur wypełniający PE do szczelin dylatacyjnych

SEALCORDMATL-PE-50MM

Nie zawiera silikonu i zapewnia dobrą wytrzymałość wypełniania
x 50 m
Spoiwo powierzchniowe Preparat Adhesion Plus do tworzyw sztucznych/drewna/kamienia

PODKL DO TWORZYWA SZT.DO K+D-250ML

Optymalne przygotowanie powierzchni z tworzyw sztucznych, drewna, kamienia i betonu
Szpachelka do wygładzania spoin

LOPATKA DO SILIKONU

Kształt geometryczny ze ściętymi narożnikami
x 5 szt.
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 1
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 3
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 2
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 2
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 2
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 3
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wersja do wysokich obciążeń
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Opis:
Poziom przenikania: 1
Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Opis:
Poziom przenikania: 1
Trwałe i wytrzymałe rękawice jednorazowe o doskonałym zabezpieczeniu chemicznym
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań