Środek do czyszczenia silnika Środek do mycia silnika
Środek do mycia silnika
PREPARAT DO MYCIA SILNIKA - 5 L
Nr art. 089301305
EAN 4045989904211
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dobra skuteczność czyszczenia
- Szybko i dokładnie usuwa olej, tłuszcz i inne zabrudzenia
- Środek czyszczący przywiera do pionowych powierzchni ze względu na swoją lepkość, co umożliwia optymalną penetrację i usuwanie zanieczyszczeń
Nieszkodliwy dla materiałów
Wrażliwe powierzchnie, takie jak aluminium, cyna i cynk, a także powierzchnie malowane, tworzywa sztuczne i guma nie są atakowane z powodu braku substancji agresywnych.
Szybkie usuwanie zgodnie normą austriacką, test B 5105
Oleiste, tłuste zabrudzenia nie są emulgowane, ale penetrowane i rozdzielane. Powstałe ścieki mogą zatem być rozdzielone przez separator oleju lekkiego.
Nie zawiera związków AOX ani rozpuszczalników organicznych
Nie zawiera fosforanów ani złożonych związków
Nie zawiera silikonu
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Spryskać nierozcieńczonym środkiem silnik, komorę silnika i skrzynię biegów. Spłukać dokładnie myjką wysokociśnieniową po krótkim czasie nasączania. Może być również używany w urządzeniu wysokociśnieniowym. Może być używany z zimną lub ciepłą wodą. Stosunek mieszania 1:1 do 1:10.
Zawartość | 5 l |
Pojemnik | Kanister |
Zapach | Świeży |
Kolor | Niebieski |
Baza chemiczna | Woda i alkaliczne środki powierzchniowo czynne |
Wartość pH | 8,5 |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Biodegradowalne | Tak |
Nie zawiera AOX | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera rozpuszczalników | Tak |
Nie zawiera fosforanów | Tak |
Bez związków kompleksowych | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!