Spray impregnujący Uniwersalność

Spray do impregnacji Universal
PREPARAT IMPREGNUJACY DO TKANIN - 400ML

Nr art. 0893032100

EAN 4050641895059

Ceny dostępne po zalogowaniu
Spray impregnujący Uniwersalność

Nr art. 0893032100
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
Do uodpornienia na wodę, olej i zanieczyszczenie powierzchni tekstylnych
  • Doskonała odporność na wodę

  • Wydłużony okres eksploatacji tekstyliów

  • Chroni przed plamami, a także przed olejami i smarami

  • Tkanina pozostaje gładka i przepuszcza powietrze

  • Bardzo dobra odporność na ścieranie

  • Nie wymaga obróbki temperaturowej

  • Nie zawiera uporczywych składników fluorowych (nie zawiera PFOA, PFOS i APEO)
Uwaga

Używać tylko w dobrze przewietrzanych miejscach. Spryskiwać tylko przez kilka sekund. Przechowywać z dala od dzieci. Zawiera rozpuszczalniki. Nie używać do skór polerowanych na wysoki połysk i skór patentowych gładkich. Przed użyciem wykonać próbę zgodności materiałów w niewidocznym miejscu. Zakryć delikatne części z tworzyw sztucznych i powierzchnie pomalowane przed aplikacją. Zetrzeć nadmiar materiału z powierzchni nietekstylnych.

Obszar zastosowania

Uwaga! Przestrzegać poniższych zaleceń! Wdychanie może być szkodliwe dla zdrowia. Używać na otwartej przestrzeni lub w dobrze przewietrzanych pomieszczeniach. Spryskiwać tylko przez kilka sekund. Duże obszary skóry i tekstyliów spryskiwać wyłącznie na otwartej przestrzeni i dobrze wywietrzyć. Przechowywać z dala od dzieci.


Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Wymagane jest przeprowadzenie prób wstępnych. Podczas używania produktu należy postępować zgodnie z arkuszem danych technicznych oraz z obowiązującymi przepisami.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Wykonane z tkaniny dachy kabrioletów, markizy, parasole, namioty, plecaki, ubrania sportowe i robocze, a także różne typy skóry (z wyjątkiem skór polerowanych na wysoki połysk i skór patentowych)

Instrukcja

1. Zapoznać się z uwagami dotyczącymi aplikacji przed zastosowaniem.


2. Tkanina musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu


3. Spryskać impregnatem z odległości około 15–20 cm.


4. Po obróbce wywietrzyć i pozostawić do całkowitego wyschnięcia



Przed aplikacją sprawdzić zgodność w niewidocznym miejscu. Przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa producenta. Nie stosować w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie światła słonecznego ani na gorących powierzchniach.

Zawartość

400 ml

Pojemnik

Aerozol

Zapach

Podobne do estru

Kolor

Bezbarwny

Baza chemiczna

Żywica fluorowęglowa

Gęstość/warunki

0,678 g/cm³ / 20°C

Min./maks. odległość rozpylania

15-20 cm

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 3
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 2
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 3
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wersja do wysokich obciążeń
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Opis:
Poziom przenikania: 6
Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 2
Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Opis:
Poziom przenikania: 2
Unikalna struktura diamentowa zapewniająca optymalny chwyt
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Opis:
Poziom przenikania: 3
Bardzo wytrzymałe rękawiczki jednorazowe o doskonałej chwytności dzięki specjalnym wypustkom i maksymalnym komforcie noszenia dzięki bawełnianej wyściółce wewnątrz
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Opis:
Poziom przenikania: 4
Trwałe i wytrzymałe rękawice jednorazowe o doskonałym zabezpieczeniu chemicznym
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań