Smar uniwersalny w sprayu

Smar uniwersalny spray Universal
SMAR UNIWERSALNY SPRAY - 500 ML

Nr art. 0893060500

EAN 4062856202041

Ceny dostępne po zalogowaniu
Smar uniwersalny w sprayu

Nr art. 0893060500
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
Odporna na obciążenia kombinacja olejów syntetycznych i mineralnych

Odporny na duże obciążenia


Odporna na ścieranie warstwa smarująca, która tłumi hałas i drgania



Dobre parametry pełzania


  • Dobra penetracja szczelin

  • Dobra ochrona przed korozją


Wysoka przyczepność


Lepki, odporny na działanie sił odśrodkowych, film smarujący



Dobra zgodność materiałowa


Neutralny dla pierścieni typu o-ring/x-ring oraz dla tworzyw sztucznych. Neutralne działanie na powierzchniach malowanych.



Odporny na zachlapania wodą słodką i słoną, słabymi kwasami oraz zasadami



Nie zawiera silikonu, żywic ani kwasów

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Może być używany do smarowania zawiasów, suwaków błyskawicznych, kół łańcuchowych, lin stalowych, przegubów kulowych, połączeń przekładni, tulei, mechanizmów blokujących, jako środek poślizgowy przy montażu śrub i sworzni oraz jako preparat smarny ogólnego zastosowania w miejscach, w których nie zastosowano smaru stałego z powodu braku dostępu lub/i ciasnego pasowania.

Baza chemiczna

Syntetyczna mieszanka olejów mineralnych

Olej bazowy

Kombinacja olejów syntetycznych/mineralnych

Kolor

Żółty

Zapach

Charakterystyczny

Gęstość

0,824 g/cm³

Temperatura aplikacji min.

-25 °C

Temperatura aplikacji maks.

150 °C

Maks. odporność temperaturowa

180 °C

Min. temperatura zapłonu aktywnego składnika

-26 °C

Punkt zapłonu min.

-80 °C

Lepkość oleju bazowego

1650 cSt

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera kwasu

Tak

Nie zawiera AOX

Tak

Temperatura zalewania

-25 °C

Zawartość

500 ml

Zawartość

0,32 kg

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące