Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Smar o wysokiej przyczepności HHS 2000®

Smar o wys. przyczepności, HHS 2000
ADHGRSE-SMAR PENETR. HHS-2000 500ML
HHS2000

Nr art. 0893106

Ceny dostępne po zalogowaniu

Smar o wysokiej przyczepności HHS 2000®

Nr art. 0893106
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
Olej półsyntetyczny niezwykle odporny na działanie wysokiego ciśnienia.

Odporność na działanie wysokiego ciśnienia


Niezwykle odporna na ścieranie warstwa smarująca, która doskonale tłumi hałas i drgania



Dobre parametry pełzania


  • Znakomita penetracja szczelin

  • Doskonała ochrona przed korozją


Wysoka przyczepność


Odporność na działanie siły odśrodkowej w częściach toczonych i obrotowych.



Dobra zgodność materiałowa


Neutralny dla pierścieni typu o-ring/x-ring oraz dla tworzyw sztucznych. Neutralne działanie na powierzchniach malowanych.



Odporność na zachlapania wodą słodką i słoną, słabymi kwasami oraz zasadami



Nie zawiera silikonu, żywic ani kwasów

Uwaga

Odporność na duże obciążenia


Film smarujący HHS 2000 pozostaje aktywny i nie odpada mimo dużych obciążeń i ruchu ścinającego. Skutecznie oddziela korpus części współpracującej od korpusu podstawy i zapewnia optymalną ochronę przed ścieraniem przy większych obciążeniach. Jest to możliwe tylko w przypadku punktów smarowania pozbawionych zabrudzeń. Dlatego przed aplikacją smaru zalecamy dokładne i ostrożne czyszczenie wstępne za pomocą środka HHS Clean, nr kat. 089310610.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Obszar zastosowania

Do uniwersalnego smarowania również mocno obciążonych zespołów — cięgna przekładni, przyspieszenia i sprzęgła, cięgna Bowdena, styki, złącza, zawiasy, dźwignie zmiany kierunku, zaczepy blokujące, zakończenia drążka kierowniczego wzdłużnego, szyny ślizgowe, koła łańcuchowe, zębatki i otwarte koła zębate.

Instrukcja

Przed użyciem wstrząsnąć puszką, spryskać części i poczekać chwilę, aby uzyskać odpowiedni efekt. Po każdorazowym użyciu rozpylić do góry dnem aż do opróżnienia zaworu.

Baza chemiczna

Węglowodór

Olej bazowy

Olej syntetyczno-mineralny

Kolor

Żółtawy

Zapach

Olej

Gęstość

0,742 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C

Temperatura aplikacji min.

-25 °C

Temperatura aplikacji maks.

180 °C

Krótkotrwała odporność temperaturowa maks.

200 °C

Temperatura zapłonu substancji

300 °C

Lepkość oleju bazowego

1500 cSt

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera kwasu

Tak

Nie zawiera żywicy

Tak

Nie zawiera AOX

Tak

Odporność na

Słona woda
Słabe ługi
Słabe kwasy
Woda rozpryskowa

Spis treści

500 ml

Pojemnik

Puszka

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Artykuły dodatkowe:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zmywacz do czyszczenia przed smarowaniem HHS Clean HHS® Clean

ZMYWACZ HHS CLEAN 500ML

Wysoce efektywny środek do czyszczenia wstępnego + promotor adhezji (funkcja preparatu gruntującego) specjalnie dostosowany do produktów HHS
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
Poziom przenikania: 5