Smar o wysokiej przyczepności HHS 2000®
Smar adhezyjny, HHS 2000
SMAR PENETR. HHS-2000 150ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Cicha praca smarowanych zespołów
- Eliminuje skrzypienie i piszczenie
- Wyjątkowe właściwości penetrujące i pełzające
Niezawodna przyczepność i ochrona
- Długotrwały środek smarny o doskonałej przyczepności
- Środek smarny nie opada z szybko obracających się części
Wszechstronna zgodność materiałowa i ochrona
- Chroni i konserwuje pierścienie o-ring i x-ring
- Nie uszkadza farb i lakierów
- Specjalna formuła zapewnia zgodność z tworzywami sztucznymi
Minimalizuje zużycie
- Redukcja temperatury tarcia dla dłuższego efektu smarowania
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do profesjonalnego zastosowania do uniwersalnego smarowania oraz przy wysokich obciążeniach naciskowych, np. cięgna zmiany biegów, gazu i sprzęgła, linki Bowdena, sworznie, przeguby, zawiasy, dźwignie rewersu, zaczepy zamków, końcówki drążków, szyny ślizgowe, koła łańcuchowe, listwy zębate, otwarte przekładnie itp.
- Wstrząsnąć dobrze puszkę przed użyciem
- Przed nałożeniem smaru należy dokładnie oczyścić miejsca, które mają być smarowane
- Następnie równomiernie rozpylić na oczyszczoną powierzchnię
Baza chemiczna | Węglowodór |
Olej bazowy | Olej syntetyczno-mineralny |
Kolor | Żółtawy |
Zapach | Olej |
Gęstość | 0,742 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Temperatura aplikacji min. | -25 °C |
Temperatura aplikacji maks. | 180 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 200 °C |
Min. temperatura zapłonu aktywnego składnika | 300 °C |
Lepkość oleju bazowego | 1500 cSt |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera kwasu | Tak |
Nie zawiera żywicy | Tak |
Nie zawiera AOX | Tak |
Odporność na | Słona woda, Słabe ługi, Słabe kwasy, Woda rozpryskowa |
Zawartość | 150 ml |
Pojemnik | Puszka |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!