Smar o wysokiej przyczepności HHS® 6000 PLUS
Smar o wysokiej przyczepności HHS 6000 PLUS
HHS 6000 PLUS - 400 ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Skuteczne nakładanie
- Eliminuje skrzypienie i piszczenie
- Doskonałe właściwości pełzania zapewniają głębokie smarowanie i ochronę
Niezawodna przyczepność i ochrona
- Bardzo dobry, trwały środek smarny
- Skuteczna ochrona powierzchni przed zużyciem i korozją
Ekstremalna odporność mechaniczna
- Azotek boru pozwala zapewnić smarowanie w szerokim zakresie temperatur
- W przypadku rozrzedzenia oleju w temperaturze powyżej 180°C, azotek boru przejmuje funkcję smarowania w zakresie temperatur do 1000°C (suche smarowanie)
- Nie zawiera mikroplastików
Maksymalna wydajność
- Niska lepkość zapewnia wyjątkowo łatwy ruch i redukcję tarcia
- Optymalna wydajność nawet przy bardzo wysokich prędkościach obrotowych
- Można stosować w przemyśle spożywczym dzięki certyfikacji NSF
- Zarejestrowany zgodnie z NSF H1: Produkt może wchodzić w kontakt z żywnością z przyczyn technicznych
- W przypadku użycia w miejscach przetwarzania lub przechowywania żywności można używać tylko minimalnej ilości smaru wymaganej ze względów technicznych. Jeśli produkt ma być stosowany jako powłoka antykorozyjna, musi zostać całkowicie usunięty przed ponownym użyciem urządzenia.
Instrukcje dotyczące stosowania to zalecenia oparte na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do użytku profesjonalnego przy najmniejszych tolerancjach i precyzyjnych częściach, nawet przy wysokich obciążeniach temperaturowych, np. w łożyskach, łańcuchach, przegubach, sprężynach, szynach ślizgowych lub cięgnach Bowdena.
- Wstrząsnąć dobrze puszkę przed użyciem
- Przed nałożeniem smaru należy dokładnie oczyścić miejsca, które mają być smarowane
- Następnie równomiernie rozpylić na oczyszczoną powierzchnię
Baza chemiczna | Olej syntetyczny |
Olej bazowy | Syntetyczny |
Kolor | Żółtawy |
Zapach | Bezzapachowy |
Gęstość | 0,834 g/ml |
Gęstość - warunki | 20°C, DIN 51757 |
Temperatura aplikacji min. | -40 °C |
Temperatura aplikacji maks. | 180 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 1000 °C |
Min. temperatura zapłonu aktywnego składnika | 200 °C |
Punkt zapłonu min. | 200 °C |
Lepkość oleju bazowego | 31 mm²/s |
Lepkość oleju bazowego – warunki | W temp. 20°C |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera kwasu | Tak |
Nie zawiera żywicy | Tak |
Odporność na | Procesy starzenia |
Zawartość | 400 ml |
Zawartość | 333,6 g |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Zrównoważony rozwój | Niska emisja zanieczyszczeń / niskie zanieczyszczenie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!