Smar o wysokiej przyczepności HHS 2000® PLUS
Smar o wysokiej przyczepności HHS 2000 PLUS
HHS 2000 PLUS - 400 ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Cicha praca dzięki precyzyjnej aplikacji
- Eliminuje skrzypienie i piszczenie
- Wyjątkowe właściwości penetrujące i pełzające
Bardzo dobra przyczepność i odporność na nacisk
- Brak kapania i zabrudzeń dzięki natychmiastowej przyczepności po rozpyleniu
- Odporność na wysokie naciski zapewnia niezawodną ochronę
Odporność na zużycie i zgodność materiałowa
- Azotek boru umożliwia smarowanie w szerokim zakresie temperatur
- W przypadku rozrzedzenia oleju powyżej 180°C azotek boru przejmuje funkcję smarowania w zakresie do 1000°C (smarowanie suche/awaryjne)
- Nie zawiera mikroplastików
- Można używać w przemyśle spożywczym dzięki certyfikacji NSF
- Zarejestrowany zgodnie z NSF H1: Produkt może wchodzić w incydentalny kontakt z żywnością z przyczyn technicznych
- W przypadku użycia w miejscach przetwarzania lub przechowywania żywności można używać tylko minimalnej ilości smaru wymaganej ze względów technicznych. Jeśli produkt ma być stosowany jako powłoka antykorozyjna, musi zostać całkowicie usunięty przed ponownym użyciem urządzenia.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do profesjonalnego stosowania przy dużych naciskach, wysokich siłach odśrodkowych lub w aplikacjach nad głową, np. na cięgnach Bowdena, sworzniach, przegubach, zawiasach, szynach ślizgowych, kołach zębatych, listwach zębatych czy otwartych przekładniach.
- Wstrząsnąć dobrze puszkę przed użyciem
- Przed nałożeniem smaru należy dokładnie oczyścić miejsca, które mają być smarowane
- Następnie równomiernie rozpylić na oczyszczoną powierzchnię
Baza chemiczna | Olej syntetyczny |
Olej bazowy | Syntetyczny |
Kolor | Białawy |
Zapach | Charakterystyczny |
Gęstość | 0,855 g/ml |
Gęstość - warunki | 20°C |
Temperatura aplikacji min. | -40 °C |
Temperatura aplikacji maks. | 180 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 1000 °C |
Min. temperatura zapłonu aktywnego składnika | 200 °C |
Punkt zapłonu min. | 200 °C |
Lepkość oleju bazowego | 612 cSt |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera kwasu | Tak |
Nie zawiera żywicy | Tak |
Odporność na | Słona woda, Słabe ługi, Słabe kwasy, Woda rozpryskowa |
Zawartość | 400 ml |
Zawartość | 377 g |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Zrównoważony rozwój | Niska emisja zanieczyszczeń / niskie zanieczyszczenie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!