Smar o wysokiej przyczepności HHS® 200 PLUS

Smar o wysokiej przyczepności HHS 200 PLUS
HHS 200 PLUS-400ML

Nr art. 0893106204

EAN 4099618231421

Ceny dostępne po zalogowaniu
Smar o wysokiej przyczepności HHS® 200 PLUS

Nr art. 0893106204
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
Uniwersalny, wysokowydajny, syntetyczny smar z dodatkiem azotku boru o wyjątkowych właściwościach smarnych

Skuteczne smarowanie


  • Eliminuje skrzypienie i piszczenie

  • Wysoka odporność na nacisk i dobry efekt smarowania

  • Niskie koszty, ponieważ nawet minimalna ilość środka smarnego zapewnia skuteczne smarowanie


Wyjątkowa ochrona i trwałość


  • Idealnie nadaje się do smarowania na zewnątrz dzięki odporności na spłukiwanie

  • Najwyższej klasy uszczelnienie przed warunkami atmosferycznymi

  • Odporność na wysokie naciski przy dużych obciążeniach zapewnia niezawodną ochronę

  • Zmniejszona częstotliwość ponownego smarowania dzięki odporności smarowanych powierzchni na zużycie

  • Zapewnia długotrwałą ochronę przed korozją

  • Doskonałe właściwości uszczelniające przed wilgocią i zanieczyszczeniami


Maksymalna zgodność materiałowa


  • Azotek boru pozwala zapewnić smarowanie w szerokim zakresie temperatur

  • W przypadku rozrzedzenia oleju w temperaturze powyżej 180°C, azotek boru przejmuje funkcję smarowania w zakresie temperatur do 1000°C (suche smarowanie)

  • Nie zawiera mikroplastików
Uwaga
  • Można stosować w przemyśle spożywczym dzięki certyfikacji NSF

  • Zarejestrowany zgodnie z NSF H1: Produkt może wchodzić w kontakt z żywnością z przyczyn technicznych

  • W przypadku użycia w miejscach przetwarzania lub przechowywania żywności można używać tylko minimalnej ilości smaru wymaganej ze względów technicznych. Jeśli produkt ma być stosowany jako powłoka antykorozyjna, musi zostać całkowicie usunięty przed ponownym użyciem urządzenia.
Obszar zastosowania

Instrukcje dotyczące zastosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed każdym użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i doskonalenia naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do profesjonalnego stosowania przy smarowaniu i ochronie elementów mechanicznych w wielu branżach, takich jak przemysł motoryzacyjny, zastosowania przemysłowe, rolnictwo, budownictwo i konserwacja ogólna.

Instrukcja
  • Wstrząsnąć dobrze puszkę przed użyciem

  • Przed nałożeniem smaru należy dokładnie oczyścić miejsca, które mają być smarowane

  • Następnie równomiernie rozpylić na oczyszczoną powierzchnię

Baza chemiczna

Synteza tłuszczów i dodatków w roztworze węglowodorowym

Olej bazowy

Smar syntetyczny

Kolor

Beż

Zapach

Charakterystyczny

Gęstość

0,795 g/ml

Temperatura aplikacji min.

-40 °C

Temperatura aplikacji maks.

180 °C

Maks. odporność temperaturowa

1000 °C

Min. temperatura zapłonu aktywnego składnika

200 °C

Punkt zapłonu min.

200 °C

Lepkość oleju bazowego

1000 cSt

Lepkość oleju bazowego – warunki

W temp. 40°C

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera kwasu

Tak

Nie zawiera żywicy

Tak

Odporność na

Woda, Słona woda, Słabe ługi, Słabe kwasy

Zgodność materiałowa

Stal, Metale nieżelazne, Stal nierdzewna, EPDM, FKM, NBR

Zawartość

400 ml

Zawartość

248 g

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Zrównoważony rozwój

Niska emisja zanieczyszczeń / niskie zanieczyszczenie

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zmywacz do czyszczenia przed smarowaniem HHS Clean

ZMYWACZ HHS CLEAN - 500ML

Wysoce efektywny środek do czyszczenia wstępnego + promotor adhezji (funkcja preparatu gruntującego) specjalnie dostosowany do produktów HHS
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 3
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 3
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 2
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 2
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 4
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 5
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wersja do wysokich obciążeń
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Opis:
Poziom przenikania: 3
Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Opis:
Poziom przenikania: 1
Unikalna struktura diamentowa zapewniająca optymalny chwyt
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Opis:
Poziom przenikania: 1
Bardzo wytrzymałe rękawiczki jednorazowe o doskonałej chwytności dzięki specjalnym wypustkom i maksymalnym komforcie noszenia dzięki bawełnianej wyściółce wewnątrz
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Opis:
Poziom przenikania: 2
Trwałe i wytrzymałe rękawice jednorazowe o doskonałym zabezpieczeniu chemicznym
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań