Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Smar o wysokiej przyczepności HHS® 5000

Smar o wysokiej przyczepn. HHS 5000
HHS 5000 SMAR SYNTETYCZNY 500ML

Nr art. 08931063

Ceny dostępne po zalogowaniu

Smar o wysokiej przyczepności HHS® 5000

Nr art. 08931063
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
Wyjątkowo odporny na temperaturę, całkowicie syntetyczny olej penetrujący z PTFE

Niezawodne smarowanie


  • Penetruje wszędzie tam, gdzie olej smarowy jest wymagany (doskonałe pełzanie)

  • Idealny do niedostępnych punktów smarowania


Niezawodna ochrona przed zużyciem


  • Zawiera stały preparat smarny – PTFE

  • Po zerwaniu warstewki smaru smarowanie zostaje przejęte przez PTFE (działanie na sucho)

  • Trwała warstwa ochronna antypoślizgowa w warunkach obciążeń wysokotemperaturowych


Niezawodny dzięki długookresowym działaniu


  • Zapewnia niezawodną i trwałą ochronę przed korozją

  • Nie utlenia się (klei się) do +200°C, nawet do +250°C przez krótkie okresy

  • Brak osadu powodowanego nawęglaniem


Bezpieczne nakładanie


  • Nie uszkadza tworzyw sztucznych, pierścieni O-ring i X-ring

  • Neutralny wpływ na powierzchnie malowane


Odporność na zachlapania wodą słodką i słoną, słabymi kwasami oraz zasadami



Nie zawiera silikonu, żywic ani kwasów



Zakres temperatur nakładania: -20°C do +200°C



Na krótko: +250°C



Kolor: przezroczysty

Uwaga

Zapewnia zabezpieczenie smarowe w codziennym użytku.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Obszar zastosowania

Nadaje się smarowania najmniejszych odstępów w warunkach obciążeń wysokotemperaturowych, np. złączy zaworu przepustnicy, łożysk wewnętrznych, łańcuchów i szyn ślizgowych wystawionych na działanie wysokich temperatur i wielu innych.

Instrukcja

Podczas gdy warstwa smaru tworzona przez preparaty smarne oparte na oleju mineralnym może się rozerwać (np. przy 120°C, czerwona krzywa), to nasz smar HHS® 5000 oferuje wydłużony efekt smarowy (zielona krzywa) – „bezpieczne smarowanie”. Długotrwały efekt zapewnia komfortową rezerwę bezpieczeństwa w codziennym użytkowaniu. Długotrwały efekt występuje tylko wtedy, gdy punkt smarowania jest czysty i wstępnie obrobiony.


Przed każdym zastosowaniem zalecamy wykonanie dokładnego i drobiazgowego czyszczenia wstępnego przy użyciu środka HHS® Clean, nr art. 0893 106 10.

Baza chemiczna

Olej mineralny

Olej bazowy

Węglowodory syntetyczne

Kolor

Przezroczysty

Zapach

Charakterystyczny

Gęstość

0,86 g/cm³

Temperatura aplikacji min.

-20 °C

Temperatura aplikacji maks.

200 °C

Krótkotrwała odporność temperaturowa maks.

250 °C

Punkt zapłonu min.

240 °C

Temperatura zapłonu - warunek

DIN ISO 3016

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera kwasu

Tak

Nie zawiera żywicy

Tak

Nie zawiera AOX

Tak

Odporność na

Woda
Słona woda
Kwas
Ług

Zgodność materiałowa

Stal
Metale nieżelazne
Stal nierdzewna
FKM

Spis treści

500 ml

Pojemnik

Aerozol

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Artykuły dodatkowe:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zmywacz do czyszczenia przed smarowaniem HHS Clean HHS® Clean

ZMYWACZ HHS CLEAN 500ML

Wysoce efektywny środek do czyszczenia wstępnego + promotor adhezji (funkcja preparatu gruntującego) specjalnie dostosowany do produktów HHS