Smar o wysokiej przyczepności HHS® 1000
Smar adhezyjny HHS 1000
HHS1000(FLUID) – 500 ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Podwójny efekt
- Po rozpyleniu zachowuje się jak olej ze względu na dobre właściwości pełzające
- Po odparowaniu zachowuje się jak smar dzięki doskonałej przyczepności
Formuła oleju
- Dobre pełzanie i penetracja szczelin
- Zapewnia długotrwałą ochronę przed korozją
- Łatwo dociera do obszarów, do których konwencjonalne smary nie są w stanie dotrzeć
Formuła smaru
- Długotrwały środek smarny o doskonałej przyczepności
- Środek smarny nie opada z szybko obracających się części
Dobra zgodność materiałowa
- Chroni i utrzymuje pierścienie o-ring i x-ring
- Nie wpływa na malowane materiały bazowe
- Zgodny z tworzywami sztucznymi dzięki specjalnej formule
Inne zalety
- Doskonałe tłumienie hałasu i drgań
- Smarująca powłoka, która jest wyjątkowo odporna na rozdarcia nawet przy dużych obciążeniach ciśnieniowych
Instrukcje dotyczące stosowania to zalecenia oparte na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków użytkowania nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak usługi te są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Zapewniamy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do profesjonalnego smarowania w trudnych warunkach podczas konserwacji i napraw, takich jak ponowne smarowanie lin stalowych, przegubów, szyn, łańcuchów.
- Wstrząsnąć dobrze puszkę przed użyciem
- Przed nałożeniem smaru należy dokładnie oczyścić miejsca, które mają być smarowane
- Następnie równomiernie rozpylić na oczyszczoną powierzchnię
Baza chemiczna | Olej mineralny |
Olej bazowy | Syntetyczny |
Kolor | Żółtawy |
Zapach | Charakterystyczny |
Gęstość | 0,773 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Temperatura aplikacji min. | -25 °C |
Temperatura aplikacji maks. | 170 °C |
Lepkość oleju bazowego | 2000 cSt |
Lepkość oleju bazowego – warunki | przy 40°C, zgodnie z DIN 51562 |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera kwasu | Tak |
Nie zawiera żywicy | Tak |
Nie zawiera AOX | Tak |
Odporność na | Słona woda, Słabe ługi, Słabe kwasy, Woda rozpryskowa |
Zgodność materiałowa | O-ring i X-Ring, Tworzywo sztuczne, Powierzchnie powlekane |
Zawartość | 500 ml |
Przechowywanie od daty produkcji | 36 Miesiące |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!