Smar o wysokiej przyczepności HHS® 500
Smar adhezyjny HHS 500
HHS500(LUBE) – 500 ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Łatwe stosowanie, natychmiastowy efekt
- Eliminuje skrzypienie i piszczenie
- Wyjątkowe właściwości penetrujące i pełzające
Wysoka wytrzymałość na ściskanie
- Bardzo wysoka odporność na nacisk dzięki dodatkom EP (do pracy pod bardzo wysokimi naciskami)
- Doskonałe tłumienie hałasu i drgań
Wydłużona trwałość i ochrona
- Idealnie nadaje się do smarowania na zewnątrz dzięki odporności na spłukiwanie
- Bardzo dobry, trwały smar o wysokiej przyczepności
- Zapewnia długotrwałą ochronę przed korozją
- Zmniejszona częstotliwość ponownego smarowania dzięki odporności smarowanych powierzchni na zużycie
Długotrwałe smarowanie
- Redukcja temperatury tarcia dla dłuższego efektu smarowania
- Niskie zużycie smarowanych powierzchni
- Niska przyczepność kurzu i zabrudzeń
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do profesjonalnego użytku w odsłoniętych punktach smarowania narażonych na silne zabrudzenia i wpływ warunków atmosferycznych, np. koła zębate, łożyska, liny stalowe, przeciwwagi sprężynowe, obejmy rurowe, zasuwy drzwiowe, zawiasy, szyny ślizgowe, łańcuchy, koła łańcuchowe, wyciągarki linowe, wrzeciona, koła zębate, listwy zębate itp.
- Wstrząsnąć dobrze puszkę przed użyciem
- Przed nałożeniem smaru należy dokładnie oczyścić miejsca, które mają być smarowane
- Następnie równomiernie rozpylić na oczyszczoną powierzchnię
Baza chemiczna | Synteza tłuszczów i dodatków w roztworze węglowodorowym |
Olej bazowy | Kombinacja olejów syntetycznych/mineralnych |
Kolor | Zieleń opalu |
Zapach | Charakterystyczny |
Gęstość | 0,78 g/cm³ |
Temperatura aplikacji min. | -25 °C |
Temperatura aplikacji maks. | 150 °C |
Min. temperatura zapłonu aktywnego składnika | 0 °C |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera kwasu | Tak |
Nie zawiera żywicy | Tak |
Nie zawiera AOX | Tak |
Zawartość | 500 ml |
Przechowywanie od daty produkcji | 36 Miesiące |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!