Smar o wysokiej przyczepności HHS® Drylube
Smar o wysokiej przycz. HSS Drylube
HHS100(DRYLUBE) – 400 ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Suchy wosk syntetyczny
- Preparat smarny o dobrej odporności na wirowanie na szybko obracających się częściach
- Niska przyczepność zanieczyszczeń
- Znakomita ochrona przed korozją
Znakomite włąściwości pełzające
- Smaruje trudno dostępne miejsca
- Penetruje najmniejsze szczeliny
- Zapobiega powstawaniu luzów
Zawiera stały preparat smarny – PTFE
Może pracować "na sucho", posiada dobrą odporność na temperaturę.
Doskonała zgodność materiałowa
- Chroni i konserwuje pierścienie O-ring i X-ring
- Nie uszkadza tworzyw sztucznych
- Neutralne zachowanie na powierzchniach malowanych
Odporność na zachlapania wodą słodką i słoną, słabymi kwasami oraz zasadami
Nie zawiera silikonu, żywic ani kwasów
Ten produkt nie podlega klasyfikacji lepkościowej. Wkrótce po spryskaniu produkt tworzy wysoce efektywną opartą na wosku warstwę suchego smaru zapewniającą optymalne smarowanie.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do smarowania szybko obracających się elementów, takich jak łańcuchy i części maszyn, liny stalowe, łańcuchy motocyklowe i wiele innych.
Baza chemiczna | Syntetyczny utleniacz woskowy |
Olej bazowy | Wosk syntetyczny |
Kolor | Żółty, Brązowy |
Zapach | Charakterystyczny |
Gęstość | 0,714 g/cm³ |
Temperatura aplikacji min. | -30 °C |
Temperatura aplikacji maks. | 100 °C |
Punkt zapłonu min. | 130 °C |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera kwasu | Tak |
Nie zawiera żywicy | Tak |
Nie zawiera AOX | Tak |
Odporność na | Słona woda, Słabe ługi, Słabe kwasy, Woda rozpryskowa |
Temperatura zalewania | -20 °C |
Zawartość | 400 ml |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!