Smar o wysokiej przyczepności HHS® 200
Smar adhezyjny HHS 200
HHS 200(GREASE) – 400 ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Efektywna odporność na obciążenia i redukcja hałasu
- Eliminuje skrzypienie i piszczenie
- Wysoka odporność na ciśnienie i dobry efekt smarowania
Optymalne, długotrwałe właściwości uszczelniające
- Trwały środek smarny o doskonałej przyczepności i wyjątkowej stabilności oksydacyjnej
- Zmniejszona częstotliwość ponownego smarowania dzięki odporności smarowanych powierzchni na zużycie
- Zapewnia długotrwałą ochronę przed korozją
- Najwyższej klasy uszczelnienie przed warunkami atmosferycznymi
- Doskonałe właściwości uszczelniające przed wilgocią i zanieczyszczeniami
Doskonała zgodność materiałowa
- Chroni i utrzymuje pierścienie o-ring i x-ring
- Nie wpływa na malowane materiały bazowe
- Zgodny z tworzywami sztucznymi dzięki specjalnej formule
Specjalna pigmentacja
- Optymalne wykrywanie punktów smarowania podczas konserwacji i inspekcji dzięki białej pigmentacji
Zawiera stały preparat smarny PTFE
- Redukcja temperatury tarcia dla dłuższego efektu smarowania
- Dobre właściwości pracy na sucho i odporność na temperaturę
Instrukcje dotyczące stosowania to zalecenia oparte na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków użytkowania nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak usługi te są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Zapewniamy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do profesjonalnego smarowania ruchomych części, których punkty smarowania są zwykle widoczne podczas konserwacji i inspekcji, takich jak zawiasy, przeguby, szyny ślizgowe itp.
- Wstrząsnąć dobrze puszkę przed użyciem
- Przed nałożeniem smaru należy dokładnie oczyścić miejsca, które mają być smarowane
- Następnie równomiernie rozpylić na oczyszczoną powierzchnię
Baza chemiczna | Olej mineralny |
Olej bazowy | Olej mineralny |
Kolor | Biały brylantowy |
Zapach | Charakterystyczny |
Gęstość | 0,78 g/cm³ |
Temperatura aplikacji min. | -15 °C |
Temperatura aplikacji maks. | 130 °C |
Punkt zapłonu min. | 200 °C |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera kwasu | Tak |
Nie zawiera żywicy | Tak |
Nie zawiera AOX | Tak |
Odporność na | Woda, Słona woda, Słabe ługi, Słabe kwasy |
Zgodność materiałowa | Stal, Metale nieżelazne, Stal nierdzewna, EPDM, FKM, NBR |
Zawartość | 400 ml |
Zawartość | 246 g |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!