Preparat do pielęgnacji stali szlachetnej spray
Spray do stali szlachetnej
PREP.DO PIELEGNACJI STALI NIERDZ.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Pielęgnacyjna, kremowa emulsja o działaniu czyszczącym
- Dokładnie usuwa zabrudzenia, ślady po czyszczeniu i wycieraniu oraz tłuste odciski palców
- Można stosować również na powierzchniach pionowych
Nie spryskiwać rozgrzanych powierzchni ani nie stosować w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Instrukcje dotyczące stosowania to zalecenia oparte na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Zapewniamy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Emulsja konserwacyjno-czyszcząca do powierzchni metalowych
Rozpocząć od usunięcia większych zanieczyszczeń silnym środkiem czyszczącym do stali szlachetnej. Spryskać suchą powierzchnię, wypolerować miękką szmatką i staranne wytrzeć.
Baza chemiczna | Medyczny biały olej z olejami syntetycznymi |
Zapach | Charakterystyczny |
Kolor | Biały |
Wartość pH | 10,2 |
Gęstość | 0,855 g/cm³ |
Biodegradowalne | Tak |
Nie zawiera AOX | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Zawartość | 400 ml |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!