Uniwersalny środek czyszczący R1

Uniwersalny środek czyszczący R1
R1 UNIWERSAL.PREPAR. MYJACY-20LTR

Nr art. 0893125020
EAN 4050641670069

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Uniwersalny, przyjazny dla środowiska środek czyszczący do pojazdów, warsztatów, biur, wnętrz, dywanów, tapicerki i wszystkich powierzchni wodoodpornych

Wysoka wydajność czyszczenia


Nawet trudne do usunięcia zanieczyszczenia są szybko i dokładnie usuwane



Nie uszkadza materiałów


  • Wszechstronne zastosowanie

  • Bezpieczeństwo farb, gumy i tworzyw sztucznych


Rozwiązanie przyjazne dla użytkownika


Przyjemny zapach



Nie szkodzi środowisku naturalnemu


  • Biodegradowalność

  • Nie zawiera silikonu i AOX

  • Nie zawiera fosforanów

  • Nie zawiera rozpuszczalnika


Szybki rozkład w wodzie ściekowej zgodnie z austriacką normą testową B5105


Olej i smar są usuwane bez emulgowania. Ścieki płynne mogą być łatwo rozdzielone przez separator oleju lekkiego.



Nakładanie maszynowe i ręczne



Usuwa tłuszcz i zanieczyszczenia z nikotyny, zanieczyszczenia pigmentowe i nagromadzone zanieczyszczenia zaledwie po krótkim okresie nasiąkania.

Uwaga

Gorąca woda zwiększa efekt czyszczenia

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Idealny środek do czyszczenia pojazdów wewnątrz i na zewnątrz (obróbka pojazdów). Nadaje się idealnie do czyszczenia powierzchni malowanych, części z tworzyw sztucznych, podsufitek z tkanin, brezentu, wykończeń wnętrza, dachów winylowych, tapicerki, dywanów i wszystkich powierzchni wodoodpornych

Instrukcja

Nałożyć na zanieczyszczony obszar w postaci skoncentrowanej lub rozcieńczonej wodą zależnie od stopnia zanieczyszczenia, pozostawić na chwilę do działania, a następnie wytrzeć lub spłukać wodą



Tabela mieszania:


  • Środek czyszczący HP – ilość produktu 5%

  • Urządzenie czyszczące na mokro/sucho – ilość produktu 5%

  • Ręcznie – ilość produktu 35%

Zawartość

20 l

Masa produktu (jednej sztuki)

21500 g

Pojemnik

Kanister

Zapach

Cytrynowy

Kolor

Pomarańczowy

Wartość pH / warunki

9,4 / w koncentracie

Gęstość/warunki

1,04 g/cm³ / 20°C

Proporcja mieszania

Mieszalny we wszystkich proporcjach

Min./maks. temperatura aplikacji

5 do 80 °C

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

24 Miesiące / W temp. 20°C

Nie zawiera AOX

Tak

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera fosforanów

Tak

Biodegradowalne

Tak

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szczotka ręczna, 115 x 320 mm

SZCZOTKA SAMOCHOD. 340MM

Z ergonomicznym uchwytem.
x 1 szt.
Gąbka uniwersalna

GABKA PODWOJNA COMBI

Łączona gąbka ma dwie różne strony, dzięki czemu doskonale nadaje się czyszczenia przedniej szyby.
x 10 szt.
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań