Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Dezodorant

Dezodorant
NEUTRALIZATOR ZAPACHOW 500 ML

Nr art. 089313920

Ceny dostępne po zalogowaniu

Dezodorant

Nr art. 089313920
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
Neutralizuje nieprzyjemne zapachy w tkaninach.

Nadaje się do niemal wszystkich tkanin.


  • Uniwersalne zastosowanie

  • Nie pozostawia po sobie resztek

  • Nie plami

  • Bezbarwny


Specjalnie wyselekcjonowane połączenie surowych materiałów


  • Szybko działający i trwały

  • Cząsteczki niosące zapach są nie tylko tłumione, jak w przypadku odświeżaczy powietrza, ale całkowicie eliminowane w naturalny sposób


Butelka delikatnej mgiełki z ręcznym sprayem


  • Jednolite, dokładne i rozległe zwilżenie powierzchni, bez przemoczenia

  • Bardzo krótki czas schnięcia

  • Szybkie stosowanie


Nie zawiera AOX

Uwaga

Wstępne testy są wymagane w przypadku tkanin wrażliwych na wodę (np. jedwab). Nie nadaje się do skóry i zamszu.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Obszar zastosowania

Neutralizuje wszelkie nieprzyjemne zapachy np. dymu papierosowego, potu, zwierząt, stęchlizny i kuchennych zapachów, które mogą wystąpić we wnętrzu pojazdu, kabinach kierowcy, na meblach tapicerowanych, dywanach, zasłonach i pokryciach.

Instrukcja

1. Spryskać powierzchnię z odległości ok. 30 cm, aż tkanina będzie lekko wilgotna.


2. Zapach znika po wyschnięciu tkaniny.


3. Powtórzyć proces, jeśli zapach jest mocniejszy.

Spis treści

500 ml

Pojemnik

Butelka ze spryskiwaczem

Zapach

Perfumowany

Kolor

Bezbarwny

Baza chemiczna

Woda, mydło i glikole

Wartość pH/warunki

7 / W temp. 20°C

Gęstość/warunki

1 g/cm³ / 20°C

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Biodegradowalne