Spray do konserwacji i smarowania
Spray do konserwacji i smarowania
SPRAY DO KONSERWACJI TW.SZT.I GUMY
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Niebrudzący, nielepki, w pełni syntetyczny smar konserwujący
- Nie brudzi ubrań
- Nie powoduje przylegania zabrudzeń lub kurzu
Chroni przed poślizgiem powodującym tarcie i hałas
Eliminuje skrzypienie i piszczenie na elementach z tworzywa sztucznego (przełącznikach)
Skuteczna i trwała ochrona
- Wypiera wodę i wilgoć
- Nie ulega starzeniu, żywiczeniu i nie klei się
- Zapewnia trwałą ochronę przed promieniowaniem UV
- Łatwe nakładanie w jednym kroku pozwala oszczędzić czas
Spray do konserwacji i smarowania odporny na wysoką temperaturę
Zwiększona stabilność podczas suszenia na ciepło (przy użyciu nagrzewnicy) – bez utraty przyczepności
Przyjazny dla środowiska propelent
Nie zawiera silikonu, żywic i AOX
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Połączenie w pełni syntetycznych, nie mazistych olejów o niskiej lepkości z dodatkami chroniącymi przed starzeniem, gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych oraz zużyciem, w szczególności elementów wykonanych z tworzyw sztucznych.
Równomiernie spryskać wszystkie konserwowane powierzchnie. W razie konieczności zetrzeć przy użyciu szmatki. Podczas spryskiwania zachować odległość około 30 cm. Nie spryskiwać kierownicy i pedałów.
Baza chemiczna | Biały olej z dodatkami |
Kolor | Przezroczysty |
Gęstość | 0,739 g/cm³ |
Zapach | Charakterystyczny |
Punkt zapłonu min. | -80 °C |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera kwasu | Tak |
Nie zawiera żywicy | Tak |
Nie zawiera AOX | Tak |
Stężenie lotnych związków organicznych (CH) | 89,56 % |
Zawartość | 300 ml |
Pojemnik | Aerozol |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!