Preparat do zabezpieczania podwozia BODY BLACK 309
Preparat do zabezpieczania podwozia BODY BLACK 309
PREPARAT OCHR.DO PODWOZI-CZARNY-1KG
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Silne działanie wygłuszające
- Doskonała elastyczność i przyczepność do surowych blach ocynkowanych, zagruntowanych i pomalowanych
- Szybkoschnący
- W razie potrzeby można ponownie nakładać po wyschnięciu (po ok. 1 godzinie przy +20°C)
- Minimalny stopień kurczliwości i nie ulega pękaniu
- Odporny na działonie soli i wody
Materiały dodatkowe(X)
Trwałe zabezpieczenie podwozia, błotników, nadkoli, progów itp. przed żwirem i korozją
Baza chemiczna | Klej gumowo-żywiczny |
Zawartość | 1 l |
Zawartość | 1 kg |
Zapach | Przypominający rozpuszczalnik |
Kolor | Czarny |
Zawartość frakcji stałej min. | 2 % |
Warunki całkowitego wyschnięcia | W temp. 20°C |
Min. odległość rozpylania | 15 cm |
Czas schnięcia | 30 min |
Czas schnięcia – warunki | W temp. 60°C |
Gęstość | 1,43 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Przechowywanie od daty produkcji | 18 Miesiące |
Maks. odporność temperaturowa | 80 °C |
Temperatura aplikacji min. | 10 °C |
Min. odporność temperaturowa | -25 °C |
Maks. odległość rozpylania | 20 |
Malowanie/Lakierowanie | Po godzinie i całkowitym wyschnięciu |