Lakier w sprayu, matowy
Lakier nitro-alkidowy w spray’u, matowy
LAKIER CZARNY MAT - 400 ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysokiej klasy lakier nitro-alkidowy
- Szybkoschnący
- Łatwy montaż
- Bardzo dobre właściwości kryjące
- Dobre krycie
Możliwość pokrywania wszystkimi popularnymi preparatami gruntującymi, wypełniaczami i lakierami
Szybkoschnąca żywica malarska
Nie zawiera metali ciężkich
Czas schnięcia przy 20°C
- Stan pyłosuchy< 10 min
- Bezśladowy< 20 min
- Dotykowo suchy< 60 min
Odporność na temperaturę do +80°C
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Szeroki zakres zastosowań
- Pojazdy dostawcze
- Karoserie pojazdów
- Nagrzewnice/chłodnice
- Budowa okien
- Konstrukcje stalowe itp.
Przed użyciem wstrząsać energicznie puszkę przez ok. 3 min. Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Usunąć rdzę i luźną starą farbę, przeszlifować i zagruntować powierzchnię. Odległość malowania natryskowego: 20-25 cm. Zachować czas utwardzania ok. 5 minut przed kolejnym malowaniem.
Zawartość | 400 ml |
Kolor | Czarny głęboki RAL 9005 |
Baza chemiczna | Nitroalkidale |
Stopień połysku | Matowy |
Maks. odporność temperaturowa | 80 °C |
Gęstość | 0,75 g/cm³ |
Czas schnięcia do stanu pyłosuchości | 10 min |
Min./maks. odległość rozpylania | 20-25 cm |
Min. odległość rozpylania | 20 cm |
Maks. odległość rozpylania | 25 cm |
Bez śladów po | 20 min |
Przechowywanie od daty produkcji | 36 Miesiące |
Min. temperatura puszki podczas stosowania | 20 °C |
Przechowywanie - warunki | od 15°C do 25°C i przy względnej wilgotności maks. 60% |
Czas schnięcia – warunki | W temp. 20°C |
Czas odparowania min. | 5 min |
Konstrukcja | Dysza okrągła |
Nie zawiera metali ciężkich | Tak |
Nie zawiera CFC (paliwo gazowe) | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!