Klej silikonowy ze składnikiem uszczelniającym Super RTV
Pr. klej./uszcz. RTV, silikon, bez subst. niebezp.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Doskonała odporność na chemikalia.
- Może być również stosowany w krytycznych obszarach, w których uszczelka ma kontakt z różnymi cieczami
- Wyjątkowa odporność na działanie oleju silnikowego i przekładniowego, płynu chłodniczego i środka zapobiegającego zamarzaniu
Bezkwasowy system utwardzania
- Nie powoduje korozji, zatem nie uszkadza podzespołów elektronicznych ani sond lambda
Szczeliwo w puszce ze sprężonym powietrzem
- Łatwe dozowanie bez dodatkowych środków pomocniczych
- Drobne perełki umożliwiają równomierne nakładanie produktu
Podczas uszczelniania np. misek olejowych i przekładni bardzo ważne jest, aby szczeliwo nie dostało się od wnętrza. Z tego powodu zalecamy nakładanie szczeliwa na powierzchnię części łączących. Połączyć obie części, a następnie ostrożnie docisnąć ręką i lekko dosunąć jedną część do drugiej. Następnie rozdzielić części ponownie i usunąć szczeliwo, które dostało się do środka. Połączyć elementy ponownie w ciągu 5 minut i mocno docisnąć. Przed oddaniem do użytku przestrzegać czasu utwardzania (zależy od grubości szczeliwa).
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Optymalna przyczepność na suchych, czystych i wolnych od pyłu powierzchniach. Stare szczeliwo musi być całkowicie usunięte z powierzchni.
Kolor | Niebieski |
Zawartość | 200 ml |
Baza chemiczna | Neutralnie usieciowane silikony, na bazie oksymów |
Zapach | Charakterystyczny |
Odporność temperaturowa min./maks. | -60 do 260 °C |
Krótkotrwała odporność temperaturowa maks. | 300 °C |
Zakres zastosowania | Miski olejowe |
Gęstość | 1,25 g/cm³ |
Min. czas tworzenia naskórka | 5 min |
Czas tworzenia naskórka – warunki | Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Szybkość utwardzania | 3 mm/d |
Warunki pełnego utwardzania/wiązania | Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Twardość Shore'a typu A | 24 |
Min. wytrzymałość na rozciąganie | 2.2 N/mm² |
Wytrzymałość na rozciąganie – warunki | Spełnia wymagania ASTM D-412 |
Maks. wydłużenie przy zerwaniu/warunki | 500 % / Spełnia wymagania DIN 53504 |
Przewodność cieplna λ | 0.2 J/(m*s*K) |
Przewodność cieplna λ – warunki | ASTM D-2214/70 |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej | 0.0002 1/K |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej - warunki | Spełnia wymagania ASTM EB-31 |
Odporność na przebicia | 16 kV/mm |
Odporność na przebicia - warunki | ASTM D-149 |
Przenikalność elektryczna | 2,8 |
Przenikalność elektryczna – warunki | 1 MHz, ASTM D-150 |
Współczynnik strat | 0,002 |
Współczynnik strat – warunki | 1 MHz, ASTM D-150 |
Oporność skrośna właściwa | 1000000000000000 Ohm/cm |
Oporność skrośna właściwa - warunki | Spełnia wymagania ASTM D-257 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!