Płynny Metal Fe 1
Płynny metal Fe1
KLEJ - PLYNNY METAL FE1
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- System żywicy dwuskładnikowej o wysokiej jakości, o charakterystyce podobnej do metalu dzięki specjalnej kompozycji
- Idealne proporcje mieszania składników (A:B = 1:1), wyciskanie dwóch pasków o tej samej długości z tub) sprawia, że nieprawidłowe zmieszanie masy naprawczej jest praktycznie niemożliwe
- Specjalnie opracowany do mniejszych prac naprawczych, gdzie wymagane są szybkie efekty
- Może być nakładany szpatułką. Nie spływa, co umożliwia nakładanie na pionowe powierzchnie
- Po utwardzeniu, klej płynny metal Fe1 może być łatwo obrabiany tak samo jak zwykły metal, poprzez toczenie, frezowanie, wiercenie, obróbkę pilnikiem i gwintowanie
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Płynny metal Fe 1 jest substancją dwuskładnikową niezawierającą rozpuszczalników, która może być stosowana do naprawy materiałów metalowych i ceramicznych.
Szczególnie nadaje się do wypełniania form oraz do uszczelniania i pokrywania nieszczelnych obszarów.
Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Informacje na temat przygotowania powierzchni można znaleźć na karcie danych technicznych.
Składniki A i B wymieszać jednorodnie w proporcji 1:1. Natychmiast nakładać mieszaninę szpachlą (krótki czas przydatności do użycia).
Zapoznać się z dołączoną instrukcją obsługi.
Proporcja mieszania | Składnik A : składnik B = 1:1 |
Gęstość | 2,8 kg/m³ |
Gęstość - warunki | Zmieszane składniki A i B |
Kolor | Szary |
Czas rozpoczęcia utwardzania min./maks | 7-12 min |
Min./maks. czas utwardzania | 4-24 h |
Warunki pełnego utwardzania/wiązania | Temperatura w pomieszczeniu |
Czas rozpoczęcia utwardzania - warunki | w temperaturze pokojowej |
Czas utwardzania mieszaniny | 5 min |
Czas utwardzania mieszaniny - warunki | przy 20°C, 20 g masy całkowitej |
Lepkość/konsystencja | Pastowata |
Min. wytrzymałość na rozciąganie | 12.5 N/mm² |
Wytrzymałość na ścinanie min. | 14.5 N/mm² |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej | 0.0004 1/K |
Wytrzymałość na ściskanie min. | 70 N/mm² |
Odporność termiczna po utwardzeniu min./maks. | -60 do 120 °C |
Zawartość | 500 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!