Środek do usuwania owadów
Środek do usuwania owadów, pianka
ZMYWACZ INSEKTÓW 5L
Nr art. 0893470002
EAN 4062856692613
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Skutecznie i głęboko działająca formuła aktywnej pianki szybko usuwa nawet najbardziej uporczywe i zaschnięte ślady owadów, nie uszkadzając powierzchni.
Idealne rozwiązanie do użycia przed myciem samochodu.
Łatwe i szybkie stosowanie
Idealnie nadaje się również do wstępnego czyszczenia przed skorzystaniem w myjni samochodowej
Delikatny dla materiałów, farb, chromu, tworzyw sztucznych, kauczuku itp.
Nie stosować na rozgrzany lakier ani w pełnym słońcu. Chronić przed mrozem.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa rozmyślnie. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Patrz karta danych technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
Do usuwania pozostałości owadów z szyb samochodowych, kratek chłodnicy, zderzaków, reflektorów, tablic rejestracyjnych itp.
- Nałożyć równomiernie piankę na zabrudzone powierzchnie (szyba przednia, reflektory, lusterka zewnętrzne, zderzak).
- Pozostawić produkt na około 5 minut. W razie potrzeby zetrzeć zabrudzenia wilgotną szmatką lub gąbką.
- Następnie dokładnie spłukać czystą wodą. W razie potrzeby umyć samochód ręcznie lub w myjni.
- Nie stosować na rozgrzane powierzchnie ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych! Nie dopuszczać do zaschnięcia produktu.
- Aby uniknąć zarysowań, przed czyszczeniem powierzchni szybko spłukać szczególnie silne zabrudzenia drogowe. Równomiernie rozpylić nierozcieńczony produkt.
Zawartość | 5 l |
Zawartość | 5370 g |
Baza chemiczna | Anionowe środki powierzchniowo czynne |
Kolor | Bezbarwny |
Wartość pH | 10 |
Gęstość | 1,035 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | od 15°C do 25°C |
Nie zawiera AOX | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Biodegradowalne | Tak |
Pojemnik | Kanister |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!