Uniwersalny środek czyszczący Liquid Green

Uniwersalny śr. czyszcz. Liquid Green
ZMYWACZ LIQUID GREEN 500ML

Nr art. 0893474

EAN 4053479555546

Ceny dostępne po zalogowaniu
Uniwersalny środek czyszczący Liquid Green

Nr art. 0893474
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
Silny uniwersalny środek czyszczący doskonale rozpuszczający smary i żywice

Znakomite właściwości czyszczące dzięki innowacyjnej kompozycji aktywnych substancji.


  • Smary, żywica i inne zabrudzenia są dokładnie i niezawodnie usuwane

  • Długotrwały efekt

  • Oszczędność czasu


Nadaje się do uniwersalnego zastosowania


  • Jeden produkt do szerokiej gamy zastosowań

  • Oszczędność miejsca w warsztacie i oszczędność pieniędzy


Nie uszkadza materiałów


Nie niszczy lakieru, chromu, tworzywa sztucznego, kauczuku ani powierzchni metalowych.



Nie zawiera fosforanów ani rozpuszczalników organicznych


  • Potencjalne zagrożenia zmniejszają się wraz z codziennym stosowaniem

  • Zmniejsza zanieczyszczenie środowiska

  • Spełnia wymagania lokalnych przepisów dotyczących ścieków

  • Nie stanowi zagrożenia zgodnie z Niemieckim rozporządzeniem o materiałach niebezpiecznych

  • Łatwe zastosowanie


Biodegradowalny zgodnie z OECD302 B



Nie zawiera silikonu ani AOX

Uwaga

Nie stosować na rozgrzane powierzchnie ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie używać do szkła poliwęglanowego. Nie dopuszczać do wyschnięcia. Chronić przed mrozem.

Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Używany do czyszczenia powierzchni metalowych, maszyn i części montażowych, silników, komór silnikowych, pojazdów, dachów składanych i warsztatów.

Instrukcja

Spryskać nierozcieńczonym środkiem, pozostawić na chwilę i usunąć zanieczyszczenia szczotką. Następnie dokładnie spłukać wodą. Powtórzyć proces zależnie od potrzeb. W przypadku lekkiego zabrudzenia można rozcieńczyć 1:10 do zastosowania w myjce wysokociśnieniowej.

Zawartość

500 ml

Pojemnik

Spryskiwacz ręczny

Baza chemiczna

Anionowe środki powierzchniowo czynne

Zapach

Perfumowany

Kolor

Jaskrawozielony

Wartość pH

8,3

Gęstość

1,011 g/cm³

Wartość pH – warunki

W temp. 20°C

Gęstość - warunki

20°C

Zawartość

506 g

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Nie zawiera AOX

Tak

Nie zawiera silikonu

Tak

Biodegradowalne

Tak

Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica domowa
Rękawica domowa
Opis:
Poziom przenikania: 3
Najwyższej jakości rękawica do czyszczenia, odporna na przenikanie płynów, z naturalnego lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 6
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Opis:
Poziom przenikania: 4
Wyściółka bawełniana
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wersja do wysokich obciążeń
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Opis:
Poziom przenikania: 6
Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 5
Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Opis:
Poziom przenikania: 5
Unikalna struktura diamentowa zapewniająca optymalny chwyt
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Opis:
Poziom przenikania: 6
Bardzo wytrzymałe rękawiczki jednorazowe o doskonałej chwytności dzięki specjalnym wypustkom i maksymalnym komforcie noszenia dzięki bawełnianej wyściółce wewnątrz
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Opis:
Poziom przenikania: 6
Trwałe i wytrzymałe rękawice jednorazowe o doskonałym zabezpieczeniu chemicznym
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań