Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Szybko działający klej na bazie żywicy epoksydowej ESK-50

Szybkowiążący klej na bazie żywicy epoks. ESK-50
KLEJ EPOKSYDOWY ESK-50 50 ML

Nr art. 08934801

Ceny dostępne po zalogowaniu

Szybko działający klej na bazie żywicy epoksydowej ESK-50

Nr art. 08934801
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
Klej dwuskładnikowy niezawierający rozpuszczalników

Krótki czas utwardzania


Reakcja dwóch składników zapewnia szybkie wiązanie i błyskawiczne klejenie.



Szeroka gama zastosowań


Do klejenia metali, tworzyw sztucznych, szkła, ceramiki itp. ze sobą oraz w dowolnych kombinacjach



Wysoka wytrzymałość na rozciąganie


Zachowuje wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu nawet w wysokiej temperaturze.



Znakomita odporność na chemikalia


  • Odporność na wiele rodzajów cieczy, jak np. woda, benzyna i olej

  • Odporność na starzenie i media


Po całkowitym stwardnieniu można szlifować



Doskonale przezroczysty



Nie zawiera silikonu i rozpuszczalnika

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Obszar zastosowania

Można używać do wiązania różnych materiałów o dużej rozciągliwości i odporności na uderzenia oraz doskonałą odpornością na płatkowanie i wstrząsy.

Ponieważ szybko działający klej jest przezroczysty i odpowiedni do wymagających zadań klejenia, to świetnie nadaje się do szerokiej gamy zastosowań jak klejenie stali nierdzewnej, naprawa tworzyw sztucznych i elementów metalowych, które zostały uszkodzone, do produkcji płytek z obwodem drukowanym itp.


Może być stosowany na powierzchniach takich jak stal zwykła, stal ocynkowana, aluminium, miedź, mosiądz, powlekana i cynkowane metale, szlifowane tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, ABS, twarde PVC, SMC, szkło, ceramika, beton, tworzywa sztuczne/SMC wzmocnione włóknem, drewno, poliuretan itp.

Baza chemiczna

Żywica epoksydowa

Kolor

Przezroczysty
Jasnożółty

Gęstość

1,1 g/cm³

Gęstość - warunki

Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Zapach

Charakterystyczny

Czas stosowania min.

4 min

Czas otwarty min.

3.5 min

Czas otwarty - warunki

W temp. 23°C

Wytrzymałość końcowa po min.

48 h

Temperatura stosowania

23 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-60 do 100 °C

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

36 Miesiące / maks. 50°C, chronić przed promieniowaniem słonecznym, od 10°C do 30°C

Zawartość

56 g

Masa produktu (jednej sztuki)

45,667 g

Spis treści

50 ml

Pojemnik

Wkład podwójny

Lepkość

11000 mPas

Wytrzymałość na ścinanie min.

20 N/mm²

Wytrzymałość na ścinanie - warunki

W temp. 23°C

Nie zawiera rozpuszczalników

Tak

Zawiera Szybko działający klej na bazie żywicy epoksydowej ESK-50 :

2 x
Mieszadło statyczne

KOŃCÓWKA MIESZAJACA DO ESK50 I MAK-38

Opis: Do kleju na bazie żywicy epoksydowej ESK-50 oraz kleju MAK 38
Ilość: 2 x
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
Wymagane akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Mieszadło statyczne

KOŃCÓWKA MIESZAJACA DO ESK50 I MAK-38

Do kleju na bazie żywicy epoksydowej ESK-50 oraz kleju MAK 38
Pistolet do podwójnych kartuszy

DUALCARTGUN-MINI2

Do kleju w kartuszach podwójnych 38 ml i 50 ml
x 1 szt.
Pistolet do dwóch wkładów

PISTOLET DO KLEJU DWUSKLADNIKOWEGO

Do kleju na bazie żywicy epoksydowej ESK-50 oraz kleju do tworzyw sztucznych REPLAST® Easy 2C
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
Dodatkowe akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Środek czyszczący Typ 60

ZMYWACZ DO ALUMINIUM 1000ML

Szybkoschnący specjalny środek czyszczący, o przyjemnym zapachu
Izopropylowy środek czyszczący

ZMYWACZ IPA 500ML

Do uniwersalnych zastosowań
Ściereczka do czyszczenia Tex-Rein

SCIERECZKI-(TEX-REIN)-27X38CM-150ST.

Ta wytrzymała, wyjątkowo odporna na wilgoć ściereczka do wycierania nadaje się do czyszczenia gładkich i delikatnych powierzchni (np. końcowego czyszczenia przed lakierowaniem).
x 4 szt.
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
Würth Polska Sp. z o.o.: Mistrz techniki montażu | Sklep Internetowy Würth dla rzemiosła i przemysłu

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Błąd systemowy
Przepraszamy, niestety pojawił się nieprzewidziany błąd.

Prosimy spróbować odświeżyć stronę.