Klej do taśm uszczelniających EPDM

Klej do taśm uszczelniających EPDM
KLEJ DO TAŚM EPDM 600 ML

Nr art. 0893700150

EAN 4050641377661

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klej do taśm uszczelniających EPDM

Nr art. 0893700150
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
Specjalny klej o małej zawartości rozpuszczalników, umożliwiający niezawodne i trwałe łączenie taśm EPDM

Doskonała zgodność materiałowa


Niewielka ilość rozpuszczalników umożliwia używanie na niemal wszystkich powierzchniach w budynkach, np. na styrodurze.



Wysoka elastyczność


Optymalna kompensacja przemieszczeń konstrukcyjnych w przypadku używania produktu z elastycznymi foliami EPDM.



Dobre właściwości klejące


Klei się nawet do lekko wilgotnych (ale nie mokrych) powierzchni.



Doskonała stabilność


Nie odkleja się od muru.



Nie zawiera kwasów, izocyjanianu i silikonu



Bezzapachowy

Uwaga
  • Szczelnie zamknięty oryginalny pojemnik należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C, bez wystawienia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

  • Klej do taśm uszczelniających EPDM, klej Flexband oraz klej Flexband Plus nie powinny mieć kontaktu w stanie nieutwardzonym.

  • Nie należy stosować kleju do taśm uszczelniających EPDM na powierzchniach zagruntowanych preparatem gruntującym butylowym i bitumicznym (nr art. 0982 875/876).

  • Zalecamy wykonanie wstępnych prób na paskach bitumicznych ze względu na dużą liczbę możliwych rozwiązań.
Obszar zastosowania

Instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do przyklejania taśm uszczelniających Würth EPDM do ościeży okien i drzwi oraz innych elementów budowlanych. Może być stosowany również na lekko nierównych powierzchniach.

Instrukcja

Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Informacje dotyczące przygotowania powierzchni podano na karcie danych technicznych.



Nanieść klej do taśm uszczelniających EPDM na powierzchnię przeznaczoną do przyklejania i rozprowadzić za pomocą ząbkowanej szpachelki. W zależności od szerokości folii, szerokość kleju powinna wynosić co najmniej 40 mm na budynku i co najmniej 30 mm na elemencie, a jego grubość 1 mm w obu przypadkach. W przypadku konieczności uzyskania przylegania całej powierzchni należy przestrzegać specyfikacji rozprowadzania. W przypadku nakładania się warstw należy zachować długość zakładki wynoszącą co najmniej 10 cm.


Przykleić taśmę EPDM do powierzchni i lekko docisnąć wałkiem, tak aby przyklejona taśma nie była naprężona i nie powodowała ruchu pętli. Po dociśnięciu folii wiązana szczelina powinna mieć grubość co najmniej 1 mm i być całkowicie wypełniona klejem, bez pęcherzyków powietrza. Położenie taśmy można korygować do 30 minut po połączeniu.


Dodatkowe informacje można znaleźć w karcie danych technicznych.

Zawartość

600 ml

Pojemnik

Torba

Baza chemiczna

Poliuretan hybrydowy

Kolor

Czarny

Gęstość

1,3 g/cm³

Pełna prędkość utwardzania/warunki

2 mm/d / Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Min./maks. temperatura aplikacji

5 do 35 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-30 do +70 °C

Nie zawiera silikonu

Tak

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

12 Miesiące / W temp. 20°C

Możliwość szlifowania po

3 d

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szpachla do kleju do glazury Materiał: stal sprężynowa

SZPACHLA ZĘBATA DO KLEJÓW E6 B200 MM

x 1 szt.
Spoiwo powierzchniowe Preparat Adhesion Plus do tworzyw sztucznych/drewna/kamienia

PODKL DO TWORZYWA SZT.DO K+D-250ML

Optymalne przygotowanie powierzchni z tworzyw sztucznych, drewna, kamienia i betonu
Pistolet do kartuszy, pneumatyczny

PIST.PN DO TUB FOLIOWYCH 600ML

x 1 szt.
Rolka dociskowa

WALEC NACISKOWY DO KLEJENIA - B=75 MM

Do dociskania dużych powierzchni materiału klejonego klejem kontaktowym
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica domowa
Rękawica domowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Najwyższej jakości rękawica do czyszczenia, odporna na przenikanie płynów, z naturalnego lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 6
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wyściółka bawełniana
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wersja do wysokich obciążeń
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Opis:
Poziom przenikania: 6
Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Opis:
Poziom przenikania: 6
Unikalna struktura diamentowa zapewniająca optymalny chwyt
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Opis:
Poziom przenikania: 6
Bardzo wytrzymałe rękawiczki jednorazowe o doskonałej chwytności dzięki specjalnym wypustkom i maksymalnym komforcie noszenia dzięki bawełnianej wyściółce wewnątrz
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Opis:
Poziom przenikania: 6
Trwałe i wytrzymałe rękawice jednorazowe o doskonałym zabezpieczeniu chemicznym
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań