Środek dezynfekcyjny do klimatyzacji w sprayu
COOLIUS środek dezynf. do układu klimat. w spray’u
PREP. DO DEZYNFEKCJI KLIMATYZACJI-300ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dezynfekuje, czyści i zabezpiecza
- Niezawodny środek do usuwania drobnoustrojów, bakterii i grzybów
- Skuteczny do usuwania nieprzyjemnych zapachów
- Zapobiega reakcjom alergicznym, które mogą być wywołane przez bakterie i inne mikroorganizmy
Bezpośrednie stosowanie do wymiennika ciepła układu klimatyzacji dzięki wyjątkowo długiemu przewodowi elastycznemu ze specjalną dyszą
- Długoterminowa skuteczność poprzez dezynfekcję i czyszczenie „miejsca zakażenia”
- Przenika przez grubsze, tłuste warstwy brudu po obfitym rozpyleniu środka czyszczącego
Skuteczność potwierdzona przez niezależny instytut
- Udowodnione zabijanie drobnoustrojów
- O 100% zmniejszenie ilości drobnoustrojów po zaledwie 5 minutach aplikacji
Wartość pH: 5,0
Nie zawiera AOX
Zmniejsza zanieczyszczenie podłóg i wody i zapobiega problemom związanym z lokalnymi przepisami dotyczącymi ścieków
Każda puszka jest wyposażona w przewód elastyczny spray’u
Przewód elastyczny wykonany z PE o długości ok. 80 cm ze specjalnie opracowaną dyszą
Podczas stosowania produktów biobójczych należy zachować ostrożność. Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z etykietą i informacjami o produkcie.
Zalecamy czyszczenie i dezynfekcję układu klimatyzacji (parownik, przewody wentylacyjne itd.) przynajmniej raz w roku.
Skuteczność środka została przetestowana w oparciu o wytyczne do przeprowadzania badań i oceny właściwości chemicznych środków dezynfekcyjnych stowarzyszenia Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM).
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
- Wyłączyć układ klimatyzacji i wentylatory.
- Włożyć sondę spray’u do spustu kondensatu
- Zużyć połowę zawartości puszki (ok. 30 s), zawartość wystarcza na 2 aplikacje
- Poluzowane zanieczyszczenia łatwo wydostają się przez spust
- Pozostawić do działania na co najmniej 10 minut przed uruchomieniem układu klimatyzacji
![]() | |
Zawartość | 300 ml |
Zawartość | 264 g |
Baza chemiczna | Izopropanol |
Zapach | Alkohol |
Kolor | Bezbarwny |
Wartość pH | 5,0-8,0 |
Gęstość | 0,88 g/cm³ |
Nie zawiera AOX | Tak |
Biodegradowalne | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!