Rękawica ochronna nitrylowa Tigerflex Plus
Nitrylowa rękawica ochronna Tigerflex Plus
RĘKAWICE TIGERFLEX PLUS ROZM. 9
TIGERFLEX
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Przyjazny dla skóry, bezszwowy, okrągły nylon/materiał bazowy Lycra® (grubość 15)
- Wnętrze dłoni z pianki nitrylowej i dodatkowy nitrylowy element „Tiger” zapewniający lepszy chwyt
- Oddychający
- Wygodne w noszeniu
- Miękki materiał i ścisłe dopasowanie zapewniają doskonały chwyt i dużą elastyczność dzięki nowej nylonowej tkaninie
- Elastyczne mankiety
Kategoria II
Materiały dodatkowe(X)
Prace, którym towarzyszą lekkie i średnie obciążenia, wymagające dobrego chwytu i wysokiej elastyczności:
- Rękawica uniwersalna do każdej pracy w kwalifikowanym rzemiośle i przemyśle
- Znakomicie nadaje się prac instalacyjnych, warsztatowych, mechanicznych i blacharskich
- Spedycja, transport i magazynowanie
- Do pracy z narzędziami ręcznymi i maszynami
Rozmiar | 9 |
Wskaźnik | 15 |
Materiał wyściółki | Nylon |
Materiał powłoki | Nitrile foam with TIGERFLEX® pattern |
Normy | ISO 21420, EN 388:2016 |
Kategoria | 2 |
STARTERPACKAGE-PPE-1
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!