Rękawice zabezpieczające przed przecięciem TIGERFLEX® W-250 poziom C
TIGERFLEX W-250 rękawice chroniące przed przecięciem
RĘKAWICA ANTYPRZECIĘCIOWA W250 C 11
Nr art. 0899411371
EAN 4065746427395
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysoki poziom komfortu
- Miękki, bezszwowy materiał bazowy o okrągłym splocie, który jest delikatny dla skóry i zapewnia dokładne dopasowanie
- Dobre czucie dotykiem
- Oddychająca powłoka TIGERFLEX wykonana z pianki nitrylowej
- Elastyczne mankiety z dzianiny
Doskonały chwyt i dobra wytrzymałość mechaniczna dzięki specjalnej powłoce TIGERFLEX
Wydłużona żywotność dzięki dodatkowemu wzmocnieniu złącza kciuka
Zgodne z ekranem dotykowym
Materiały dodatkowe(X)
Prace wymagające średniej lub wysokiej ochrony przed przecięciem i naprężeniami mechanicznymi
Przemysł metalowy i hutnictwo szkła
Obróbka i przetwarzanie blach, profili i przedmiotów obrabianych o ostrych krawędziach
Prace magazynowe i kompletowanie
Pakowanie
Konserwacja
Rozmiar | 11 |
Wskaźnik | 18 |
Materiał wyściółki | Wysokowydajny polietylen / włókno szklane / poliester / nylon / spandex |
Materiał powłoki | Pianka nitrylowa ze wzorem TIGERFLEX® |
Normy | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Odporność na przecinanie zgodna z normą ISO 13997 | C |
Kategoria | 2 |